- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気防止材のおすすめ人気ランキング
静電気防止材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新316件の「静電気防止材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気 トレー」、「イオライザー」、「帯電防止」などの商品も取り扱っております。
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質
特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ
両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)
10×109-10
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様
和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)
266×220
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
厚さ(g/m2)
60
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)
30×5000
アズワン品番
61-3378-16
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質
除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)
1.5
タイプ
両面テープ貼付
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様
体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質
カチオン系界面活性剤(水溶性)
色
無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間
約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)
1000
毛丈(mm)
35
仕様
比抵抗:5.85~10-2Ωcm
TGK品番
553-25-11-05
型式
STAC404
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
長さ(m)
36
厚さ
総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)
-60~200
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)
1
材質
アクリル100%
厚さ(mm)
2±0.5
表面抵抗値(Ω)
1.4×107
1本(1m)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)
108
材質(表面/裏面)
導電性ウレタン/マグネット
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)
220
幅(mm)
15
材質
アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コード
なし