静電気除去装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
784件の「静電気除去装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオナイザー 除電」、「静電除去」、「静電気除去バー」などの商品も取り扱っております。
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式 直流(DC)方式 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式 コロナ放電式 材質 (ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V) (オフセット)±13以内 適合規格 CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V) DC24±10% 使用温湿度範囲 0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA) 80 電圧印加方式 DC 印加電圧(kV) ±5 残留電圧(V) 1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g) 約220 消費電力(VA) 約1.5 使用環境温度(℃) 0~40 イオン生成方式 直流コロナ放電式 オゾン発生量(ppm) 0.02以下(300mm) 使用環境湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度(℃) 0~50 電源電圧(V) DC24±10% AC100(アダプター使用時) 使用環境 汚染度2 運転モード フルパワー、強、中、静音 使用湿度(%RH) 10~85(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源 100V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
1個
63,100 税込69,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。 イオン生成方式 交流コロナ放電式 付属品 高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済) 適合 高圧電源:GP-1 4kV 種別 高電圧印加式除電器 材質 本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン 使用温度範囲(℃) 0~45 ケーブル長(m) 高圧:3 構造 直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます) 使用湿度範囲 10~85 %RH (結露・氷結なきこと) 寿命 10000時間が目安です (8時間×250日×5年) 保存温度範囲(℃) 0~50 保存湿度範囲 10~85 %RH (結露・氷結なきこと ) コネクタ 末端:高圧コネクタ CON-4 設置場所 屋内 印加電圧(kV) AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用) 最大接続台数 2台
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様 標準 関連資料 寸法図
1台
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

ACコロナ放電式の除電器です。 針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。 フロントカバーの風向角度の変更が可能です。 除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。 フロントカバーはワンタッチで開閉できます。 内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー) 基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。 製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。 (広角ルーバー) はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。 電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。" 除電方式 高周波交流コロナ放電式 仕様 可変ルーバー機能 材質 本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス 幅(mm) 162 高さ(mm) 198 質量(g) 900 奥行(mm) 69.5 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 17 出力電圧 10kV(p-p) 使用範囲(mm) 150~900 最大風量(m3/min) 3.66 使用温湿度範囲 5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと) イオンバランス ±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 設置場所 屋内ノ非危険場所 除電時間(秒) 1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値) 入力電源 DC24V±5%
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に 印加電圧(kV) AC3.5(50/60Hz) イオン発生方式 交流コロナ放電式 除電時間(秒) 1以下 イオンバランス ±50V以内
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式 交流高周波コロナ放電式 付属品 電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番 829-0728 材質 (本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg) 2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 157×348×165 フィルター ラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA) 500(max) 最大風量(m3/min) 2.5 使用温湿度範囲 5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲 0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能 ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス ±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A)) 52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所 屋内 除電時間(秒) 1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源 DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm) 150~900 オゾン発生量(ppm) 0.05以下 異常検知機能 高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式 直流式 付属品 ACアダプタ:AX-TB228 トラスコ品番 807-2270
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式 高周波AC方式 付属品 ACアダプタ、取扱説明書 適合 Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番 485-6309 質量(g) 200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.6 表示 (緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V) 約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 164.6×25×135.8 消費電流(A) 0.1 使用環境 0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス ±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度 0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源 DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源 高周波式高圧電源 アズワン品番 1-2825-01 エア流量(L/min) 最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷