- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 静電気除去3ファンのおすすめ人気ランキング
静電気除去3ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「静電気除去3ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イオナイザー バータイプ」、「静電気除去ブロアー」、「smc イオナイザ」などの商品も取り扱っております。
ACコロナ放電式の除電器です。
針の汚れによるイオンバランスの崩れがありません。
フロントカバーの風向角度の変更が可能です。
除電範囲を直進、広角の二種類に切り換えられます。
フロントカバーはワンタッチで開閉できます。
内部に簡単にアクセスできメンテナンスが容易です。
用途(直進ルーバー)
基板製造の自動ライン、液晶フィルムのカット装置への組み込み。
製袋機取り付けや成形機のコンベア上からの除電に。
(広角ルーバー)
はんだ付けやフィルムの貼り付け作業。
電子デバイスの部品ストックのエリア除電などに。"
除電方式
高周波交流コロナ放電式
仕様
可変ルーバー機能
材質
本体:難燃性ABS樹脂、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:ステンレス
幅(mm)
162
高さ(mm)
198
質量(g)
900
奥行(mm)
69.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
17
出力電圧
10kV(p-p)
使用範囲(mm)
150~900
最大風量(m3/min)
3.66
使用温湿度範囲
5~40℃、35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)
イオンバランス
±10V以内(出荷時、風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
設置場所
屋内ノ非危険場所
除電時間(秒)
1.3以下(風量最大、風向直進、測定距離300mm)(測定値)
入力電源
DC24V±5%
・小型設計:80mm×110mm×39mm
・質量:280g
・除電時間1.5秒
・アラーム機能付き
高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式
コロナ放電式
材質
(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン
電圧(V)
(オフセット)±13以内
適合規格
CE(EMC指令:2004/108/EC)
電源電圧(V)
DC24±10%
使用温湿度範囲
0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)
最大負荷電流(mA)
80
電圧印加方式
DC
印加電圧(kV)
±5
残留電圧(V)
1以下(負荷電流80mA時)
除電エリアが広がるバラフライルーバー!
容量結合針で長時間、除電性能が安定。
メンテナンスが容易。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m)
トラスコ品番
785-1286
材質
本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304
質量(g)
4.7
使用範囲(mm)
150~900
入力電圧(V)
DC24(±5%)
風量(m3/min)
4.7(3機:風量最大1m)
騒音値(dB)
72(風量細大A特性、測定距離1m)
消費電流(A)
3.0(max)
保護機能
ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)
イオンバランス
±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)
警告
高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED)
設置場所
屋内
オゾン発生量(ppm)
0.05以下(測定距離50mm)
印加電圧(kV)
9.5(p-p)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
使用温度(℃)
0~50
電源電圧(V)
DC24±10% AC100(アダプター使用時)
使用環境
汚染度2
運転モード
フルパワー、強、中、静音
使用湿度(%RH)
10~85(結露なきこと)
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。
ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。
抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。
クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。
クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。
イオン発生方式
交流高周波コロナ放電式
付属品
電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)
トラスコ品番
829-0728
材質
(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304
質量(kg)
2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×348×165
フィルター
ラフフィルター(CF-300F)
消費電流(mA)
500(max)
最大風量(m3/min)
2.5
使用温湿度範囲
5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能
ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A
イオンバランス
±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)
騒音レベル(dB(A))
52.5(本体正面から1mの距離で測定)
設置場所
屋内
除電時間(秒)
1.5以下(正面300mm風量最大)
入力電源
DC24V リップル(p-p)±10% 以下
除電距離(mm)
150~900
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
異常検知機能
高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。
無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。
正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式
直流(DC)方式
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.5
材質/仕上
(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)
0.5
表面抵抗値(Ω)
3×104/□(スクエア)
材質
超極細繊維不織布
タイプ
ガンタイプ
ケーブル長(m)
2.5
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法
帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)
104~106/SQ
サイズ(mm)
200×1100
厚さ(g/m2)
60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ
300
電極寸法(mm)
長さ/10
穴ピッチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。
イオン生成方式
交流コロナ放電式
付属品
高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)
適合
高圧電源:GP-1 4kV
種別
高電圧印加式除電器
材質
本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン
使用温度範囲(℃)
0~45
ケーブル長(m)
高圧:3
構造
直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)
使用湿度範囲
10~85 %RH (結露・氷結なきこと)
寿命
10000時間が目安です (8時間×250日×5年)
保存温度範囲(℃)
0~50
保存湿度範囲
10~85 %RH (結露・氷結なきこと )
コネクタ
末端:高圧コネクタ CON-4
設置場所
屋内
印加電圧(kV)
AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)
最大接続台数
2台
幅広い用途に最適な風の出ない直流式の徐電器(イオナイザー)
イオン発生方式
直流式
付属品
ACアダプタ:AX-TB228
トラスコ品番
807-2270
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。
ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。
高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。
出力電圧、イオンバランスの調整ができます。
空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。
電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に
イオン発生方式
パルスACコロナ放電式
仕様
パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能
材質
本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン
高さ(mm)
90
消費電力(W)
7.8max
使用範囲(mm)
50~2000程度
対応
RoHS/CE
使用温湿度範囲
0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
エアー接続
PT1/8ホース外径8mm×内径6mm
警報出力
高電圧異常
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
印加電圧(kV)
8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能
供給エア
クリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)
入力電源(V)
DC24±5%〔コネクタRJ45〕