静音ラッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
159件の「静音ラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチカバー」、「ドア レバー ラッチ」、「静音」などの商品も取り扱っております。
レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合 (フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 材質 亜鉛ダイカスト、ポリアセタール 縦(mm) (フロント板)58 横(mm) (フロント板)22.5(25) ビスピッチ(mm) 32、(フロント)42
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回さずにドアが開けられます。 事務所、作業場等の出入りの多いドアに最適です。 ドア枠のストライクにプレート貼り付けるだけです。 ハンドル操作が辛いときにも便利です。 手荷物が多くハンドル操作が出来難いときにも便利です。 施錠用デッドボルトの位置に貼ると、ロックできなくすることもできます。
仕様 両面テープ付(2枚セット) 質量(g) 5(プレート1枚) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 45×28×0.5(両面テープ含まず) 材質(プレート) ステンレス製
1セット
499 税込549
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等 質量(g) 74 材質/処理 (ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質 ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット 50 適合扉厚(mm) 30~40 サテンゴールド タイプ かぎなしタイプ 種類 屋内用 規格 チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、 左右兼用 適合場所 室内ドア 主な用途 室内ドア アズワン品番 64-7754-26
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷


レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。
適合 (フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品 ラッチ本体、フロント板 材質 スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm) (フロント板)130 横(mm) (フロント板)25 バックセット 51mm ビスピッチ(mm) 32、(フロント)114
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 寸法(幅W×高さH)(mm) (フロント)25×57 仕様 (角芯サイズ)7mm バックセット 51mm ビスピッチ(mm) 42
1個
779 税込857
当日出荷

レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合 (フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 付属品 ラッチ本体、フロント板 材質 スチール、SUS430、ポリアセタール 縦(mm) (フロント板)130 横(mm) (フロント板)25 ビスピッチ(mm) 32、(フロント)114
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。 材質 ステンレス 幅(mm) 20 全長(mm) 76
1パック
1,598 税込1,758
当日出荷

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして 材質 ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ トラスコ品番 144-1581 セット内容 皿木ねじ(3.1×20) 全長(mm) 90.4 シルバー 質量(g) 84.1 表面仕上げ ヘアライン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 LZシリーズ、ハイレバーシリーズ バックセット 51mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品 ビスセット 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード 23802
1個
847 税込932
当日出荷

ドアの戸あたり音を静かに、目立たない薄手タイプです。 クッション性が良くドアの閉りをさまたげません。 はく離紙がなく作業が簡単です。 貼りやすく、きれいにはがせます。 クッション性に優れ、ドアの閉まりを防げない はくり紙がないので作業が簡単 貼りやすくきれいにはがせる 見掛け密度:35kg/m3
用途ドアの戸あたり音防止に、ドアの戸当たり音を緩和する
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途握り玉・レバー兼用 材質(本体) プレス 対応商品 ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズ バックセット 60mm 取付穴ピッチ(mm) 42
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途レバー専用 材質(本体) ダイカスト 対応商品 ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズ バックセット 50mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷