非常ベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
170件の「非常ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常警報設備」、「防犯ベル」、「100v ベル」などの商品も取り扱っております。
型式 認評非第13~5号(鑑認非第13~5号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 50 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報ベル
けたたましい音で侵入者を威嚇し、同時に周囲へ異常を知らせるという機能は、セキュリティシステムには、必要不可欠です。また、外観は威嚇効果の高い赤色を採用しています。 侵入者を強力な音量で威嚇します。又、モーター方式を採用しておりますので、故障が少なく耐久性に優れ、しかも消費電流も僅かです。 アルミ合金ダイキャストにメラミン焼付塗装を施しておりますので耐久性は抜群です。また簡易防滴構造をとっておりますので半屋外でも使用できます。
定格 DC24V 動作電圧 DC18V~26V 消費電流(mA) 15以下 音量(dB) 90以上(前方1m) 駆動方式 小型直流モーター方式 使用周囲温度(℃) -20~+60 構造 簡易防滴構造 配線接続 リード線式 質量(g) 約430
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 防雨型 型式 認評非第15~2号(鑑認非第15~2号) 径(Φmm) 150 奥行(mm) 65 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用 主要材質 SPCC(t1.2) 色(本体) 日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式 認評音第13~5号(鑑認音第13~5号) 接続方式 リード線式 使用場所 屋内
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


用途屋内用 型式 BL-1 質量(g) 430 使用温度範囲(℃) -20~60 定格電圧(V) DC12 消費電流(mA) 30 使用電圧範囲(V) 8~15 駆動方式 モーター駆動方式 RoHS指令(10物質対応) 対応 音量(dB) 90以上(正面1mにて)
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷

1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様 防雨型 型式 認評音第15~3号(鑑認音第15~3号) 接続方式 端子式(M4) 使用場所 屋外
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ニッタン(NITTAN)ベル(P型用)
P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
定格電圧(V) DC24 主要材質 アルミニウム合金 色(本体) マンセル7.1R3.6/12.8相当
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

仕様 タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様 プレート付、ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷