非常用押釦のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
109件の「非常用押釦」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常ベルカバー」、「非常ボタンカバー」、「非常用押釦保護カバー」などの商品も取り扱っております。



Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦Dプレート付
仕様 プレート付、ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)非常用押釦1a1b
仕様 ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×74×39 設置場所 屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)非常用埋込押釦1a1bプレート付
仕様 プレート付、ON保持形 レッド 電流(A) 6 電源(V) AC250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×70×39 設置場所 屋内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

東芝ライテック非常用押ボタン
ホワイト タイプ EG端子 電源 6A-250V<両切> 適合電線 単線Φ0.8~Φ2.0、より線0.5~2.0mm2 適合プレート WDG5413(WW)(ニューホワイト色)、DG6113(ネオメタル)、DG6313(ステンレス)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

オートロック緊急解錠用ボタン ブザー音孔付き 2個用スイッチボックス適合 ステンレス縦目ヘアライン仕上げ
用途マンション向け 仕様 接点定格:DC12V/0.8A、ロック式押しボタン、警報ブザー内蔵 材質 ステンレス 形状 壁埋込形 寸法(mm) 120×116×15 電源電圧(V) DC12(電源アダプタから供給)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm) Φ30.5 種類 非常停止用押しボタン フレーム 丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式 ターンリセット 機械的耐久性 10万回以上 電気的耐久性 50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置 Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV) 6 汚染度(使用環境) 3 耐振動 可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時) 1200(使用率40%) 材質(リング) (丸)樹脂製 条件付短絡電流(A) 1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:プッシュボタンスイッチ●BEAB, VDE, SEMKO, NEMKO, SEV. 円形押ボタンスイッチ(O25). パネル取付用の定格250V ACのスイッチ 常開(OFF-ON)動作銀接点ロック型とモメンタリ型を用意 UL94V-2準拠のプラスティック モールド成形 クラスIIの二重絶縁機器に使用可 250 (0.25インチ)のプッシュオン レセプタクルで接続 跳ね飛び防止用のカバーあり RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
899 税込989
当日出荷


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番 855-8704 幅(mm) 80 透明 材質(本体) AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷