- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 非常通報装置のおすすめ人気ランキング
非常通報装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「非常通報装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 警報ブザー」、「緊急通報装置」、「ワイヤレス パトランプ」などの商品も取り扱っております。
緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。
通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。
用途に応じて3種類のモードが使えます。
非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。
不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
仕様
使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)
形状
(テープジャック)3.5Φミニジャック
質量(g)
約400
消費電力(W)
AC電源使用時:3以下
接続方式
(回線)モジュラージャック方式
入力
異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)
電源電圧(V)
AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1
消費電流(mA)
DC電源使用時:300以下
インピーダンス
47kΩ
メモリー
設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持
使用周囲温度(℃)
0~+50
警報出力
無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)
バックアップ時間
目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))
入力レベル
0dBm
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
通報先登録件数:5か所(緊急:4か所、相談:1か所)
技術基準適合認定:A11-0264001
工事設計認証:001AZBZ1020
・警報発生による、予め登録した通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・自動通報先の電話番号登録(緊急:4か所 相談:1か所)
・通報先の電話番号は最大24桁
・通報メッセージの録音(約10秒)
・ワイヤレス機器(ペンダント・ワイヤレス熱線センサ)登録数は最大16個
・一定時間センサーに反応がないと警報発報(ライフリズム機能)
・「緊急」ボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し、ハンズフリー通話
・「相談」ボタン押下による、通報先とのハンズフリー通話
・「外泊」ボタン押下による、外泊状態/在宅状態の切り替え
・外泊状態中はライフリズムの監視を行わない
・ペンダントのボタン押下による、警報の鳴動と通報先への自動通報し本体にてハンズフリー通話
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサのワイヤレス異常検出
・ペンダント・ワイヤレス熱線センサの電池異常検出
・警報発生時の移報出力
・録音メッセージ/通報先電話番号/履歴の初期化
電源タイプ
電源直結式
仕様
収容回線:1回線、適合回線:ダイヤル回線(10PPS・20PPS)/プッシュ回線
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
色
スノーホワイト(5Y9/3/0.1 金ン時マンセル値)
質量(g)
約800(電池含む)
備考
この危機は生命・財産の保護を目的とした機器ではありません。
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
10W以下
電源電圧
AC100V 50/60Hz
電池
予備:ニッケル水素電池 4.8V/850mA以上 停電時動作用(電池寿命3年)
録音時間
最大10秒
停電補償時間
約3時間
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
接続台数
最大16台
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出!
動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。
不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。
非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。
ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。
通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。
「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。
電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様
【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁
付属品
回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)
形状
テープジャック:3.5Φミニジャック
質量(g)
約400(電池含まず)
接続方式
モジュラージャック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×200×40(突起物含まず)
最大消費電力(W)
AC:3
電源(AC)
AC100V±10V(50/60Hz)
使用電池
単4アルカリ乾電池、6本
電源(DC-V)
12±1
外部出力端子
無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)
メッセージ件数
録音数:1メッセージ
録音時間
メッセージ:約35秒
外部端子
入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)
容量(mA)
:300
インピーダンス(Ω)
テープジャック:47k
入力レベル
テープジャック: 0dBm
回線種別
アナログ一般回線、1回線
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
質量(g)
約84(電池を含む)
電池
電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約73×84×31
動作温度、湿度範囲
温度:5~35℃、湿度:30~85%RH
防水性
IPX4相当
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。
センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。
簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。
固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。
メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
仕様
【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による
材質
樹脂
質量(g)
約850(停電用内部電池含まず)
消費電力(W)
9(AC100V時)
入力
【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100
電源電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)
外部出力
無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)
消費電流(mA)
140(DC12V時)
使用周囲温度(℃)
0~+40
使用周囲湿度
20%~80%
設置場所
屋内
内蔵電池
(停電用)DC12V・800mAh
マイク/スピーカー
マイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)
停電補償時間
最大30分(満充電時・2回通報処理)
時間設定
監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59
音声
任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
材質
自己消火性樹脂
形状
ペンダント型
電源電圧(V)
DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)
使用距離範囲(m)
約50(直線見通し距離)
電池寿命
約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
質量(g)
約90
出力点数
無し
入力点数
(I/O)2点
最大消費電力(W)
1.6(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)
0~+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。
コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。
警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。
警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。
パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。
回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。
外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。
内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式)
外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
電源電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
11以下
電源
(センサー用)DC12V・300mA
入力
警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点
外部出力
総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)
モニタ
内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式
仕様
【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)
停電補償時間
最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
屋内:壁掛式
質量(g)
約1200
材質
樹脂
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
消費電力(W)
1.3max.(負荷消費電流を含まず)
本体質量(g)
約90
出力点数
出力1点
入力点数
入力2点
周波数
2.4GHz帯
電源電圧(V)
DC24 / AC100
使用周囲温度(℃)
0~+55
開閉容量(A)
100mA -DC30V/AC30V
セキュリティ
メールセキュリティ:STARTTLS、SMTPS
プロトコル
IEEE802.11 b/g/n
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証
関連資料
パンフレット(1.09MB)
取扱説明書
簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB)
使用湿度範囲(%RH)
35~85(結露なきこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所
電源(V)
AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×113×36(アンテナ部をのぞく)
構成
送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)
伝送距離(m)
屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。
入力点数
(I/O)2点
出力点数
(I/O)1点(リレー接点)
開閉容量(A)
2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V
質量(g)
約90
使用周囲温度(℃)
0~+55
使用湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
最大消費電力(W)
3(負荷消費電流を含まず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様
●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA
付属品
Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2
寸法(mm)
W110 × H85.5 × D35
質量(g)
約300
内径(Φmm)
CT:22
電源(V)
AC 100 ±10% 50/60Hz
精度
設定電流値の±5.0%
表示
警報動作時チャンネル毎にランプ点灯
使用温湿度範囲
0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと)
警報出力
リレー接点出力
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認
形状
(箱体)露出形
種類
警報盤
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
保護構造
IP23
外径(Φmm)
162
引出し線長さ(mm)
電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)
最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)
電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)
10以上
接点入力方式
無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル
8(ビット入力)、32(バイナリ入力)