- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 非接触ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
非接触ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新194件の「非接触ドアスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触センサー」、「非接触スイッチ」、「ドアスイッチ」などの商品も取り扱っております。
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体)
PBT樹脂
保護構造
IP67
消費電力(W)
0.5以下
耐電圧
充電部一括とケース間:AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1
使用周囲湿度
25~85%RH
耐衝撃性
300m/s2以上
補助出力
フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA
耐振動
10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
シリーズ
F3S-TGR-N_R
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)
材質(本体)
PBT
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)
定格使用電流
100mA
相対湿度
30~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~85(ただし、氷結しないこと)
接続ケーブル
AWG23(0.25mm2)×4本
保存温度範囲(℃)
-40~85(ただし、氷結しないこと)
耐振動(誤動作)
100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)
感電保護クラス
Class II(IEC60536)
汚染度(使用環境)
3
色(本体)
赤
繰返し精度(%)
10以下
定格使用電圧(V)
DC24
最大動作周波数(Hz)
150
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
300(11ms)(IEC 60068-2-27)
シリーズ
F3S-TGR-N_C
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
接点構成
1a
タイプ
標準タイプ
種類
ドアスイッチ
ケーブル長(m)
0.15
補助出力
1NO(PNPトランジスタ出力)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D40A]小型非接触ドアスイッチ
材質
(1・2)A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
設置場所
屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
材質
樹脂
質量(g)
約20(スイッチ・マグネット合計)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
設置場所
ドア、サッシ、風呂、門扉
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開
防水性
JIS防水等級7相当
接点容量
AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)
セット距離(mm)
15
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗
100MΩ以上
接点容量
AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命
5万回以上
機械的寿命
50万回以上
使用温度範囲(℃)
-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット
異方性磁石
材質
ABS樹脂
マグネットにより、メカニカルスイッチをON/OFFします。
近接時COM-NO:ON COM-NC:OFF
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
タキゲンコード
50110
1個
¥2,441
税込¥2,685
当日出荷
容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約6(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
12以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品
スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色
グレー
質量(g)
スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)
-10~+50
設置場所
屋内
接点容量
AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)
16±20%
材質
マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)
-30~70(氷結しないこと)
定格
AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
最小適合負荷
(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)
(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数
10万回
耐電圧(V)
AC1500/1分間
タキゲンコード
50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷