- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 非接触温度計 日本製のおすすめ人気ランキング
非接触温度計 日本製のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「非接触温度計 日本製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体温測定 非接触」、「非接触温度計 工業用」、「非接触式検知器」などの商品も取り扱っております。
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様
推奨距離:約1cm~8cm
セット内容
本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質
ABS
寸法(mm)
98×153×60
電源
USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)
34~42.9
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品
スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
垂直30、水平30
速度
識別:300ms
動作環境
16~40℃(室内無風)
測定距離
体温:0.4m以下
モニタ
8インチ高解像度モニター
搭載OS
LINUX
メーカー商品コード
6300004582
カメラ仕様
210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
温度表示
0.1℃(最小)
放射率
0.10 ~ 1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様
デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)
180(電池含)
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-60~550
本体寸法(mm)
144×43×117
使用温度(℃)
0~50
測定方式
HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)
-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数
D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)
14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能
IP54
モード
HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)
1
出力(mW)
1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵・防水
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)
136.7
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
-50~400
測定精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144.5×38×93
放射率
0.1~1.00可変
サンプリング
約0.5秒(95%)
距離係数
D:S=12:1
使用温湿度範囲
0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(7.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)
5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様
識別速度:300ms
セット内容
スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)
本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)
252×136×26
角度の測定範囲(°)
(垂直)30°/(水平)30°
画素数
210万(1920×1080pixel)
アズワン品番
65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
LINUX
動作温度範囲(℃)
16~40(室内無風)
測定距離(m)
0.4以下
モニターサイズ
8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
バックライト付きの大型表示。
物体表面温度の測定もできます。
(ミルクなどの温度も測定可能)
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位
額
測定方式
赤外線式
測定範囲(℃)
体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9
材質
ABS、PMMA
オートパワーオフ
あり
電源
DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
消費電流(mA)
20以下
バックライト
あり
保護装置
内部電源機器(電撃に対して)
分類
(装着部)BF形
測定時間(秒)
約1
表示
体温3桁表示
最小表示(℃)
0.1
許容誤差
体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)
使用温湿度範囲
10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
仕様
告知音あり(サイレントモード付)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)
本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)
1250
測定範囲(℃)
35.1~43.0
精度(℃)
±0.3
探知・検出能力
体表温度検出時間:1.2~2秒。顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)
37.5以上(変更不可)
モニタ
7インチ高解像度モニタ
搭載OS
LINUX
検知距離(mm)
500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)
-34~356
測定精度
±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能
0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
温度係数
±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定
0.95、0.70、0.30より選択
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様
識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番
243-7814
質量(kg)
7.5
消費電力(W)
20
測定範囲(℃)
垂直30°、水平30°
使用電圧(V)
AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
252×136×26
測定時間(秒)
0.5以下
保証期間
1年間
周囲温度(℃)
16~40
モニタ
8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ仕様
200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)
0.4以下
測定精度(℃)
±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。
付属品
キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)
質量(g)
220(乾電池含)
電源
単3アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)
-30~+500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×54×101
連続使用時間(時間)
最大約9
測定対象
車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査
測定範囲(cm)
測定径比:12:1
レーザー波長(nm)
650<1mW クラス2
測定距離(m)
0.1~1.25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質
ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度
【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×51×150
使用周囲温度(℃)
10~40
表示範囲(℃)
【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度
30~85%RH
アズワン品番
64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位
こめかみ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品
非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)
約170×140×115
質量(g)
275
電圧(V)
DC5
測定範囲(℃)
34~45
測定速度(秒)
約0.5
使用環境温度(℃)
10~40(推奨15~35)
警報設定値
37.4℃
検知距離(mm)
50~100
測定精度(℃)
±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷