- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 非移行性ゴムのおすすめ人気ランキング
非移行性ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新184件の「非移行性ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケース用ゴム足」、「滑り止めシート 素材」、「EPDMゴム」などの商品も取り扱っております。
撥水性・耐候性・防音性に優れています。
表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
振動の気になる家電などに最適です
洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに
色移りのしにくいゴムを使用しています
振動を吸収します
材質
非移行性ゴム
厚さ(mm)
10
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質
EPDM
種類
ゴム足
硬度
70°±5°
使用温度(℃)
(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)
70以下
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼板(SUS430)
特性
難燃性
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格
JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)
65
材質
CNRゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
耐熱性
100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30
比重
1.5
引張強度(MPa)
7.1
切断時伸(%)
260
圧縮永久ひずみ(%)
40(100℃×22H)
耐油性(%)
+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色
ブラック
種類
ゴム足
硬度
65°
材質(ワッシャー)
ステンレス鋼(SUS430)
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。
高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
トラスコ品番
254-9263
セット内容
約1400本入
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
質量(kg)
1
色
白
内径(Φmm)
63.5
番手
#260
折径(mm)
100
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
3
材質
EPDM
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
長さ公差(mm)
±0.5%
厚さ公差(mm)
±0.25
幅公差(mm)
±0.3%
耐寒温度(℃)
-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
5
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐寒温度(℃)
-55
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質
EPDM
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
約60°
材質(ワッシャー)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質
EPDM
種類
ゴム足
特性
難燃性
硬度
70°±5°
使用周囲温度(℃)
70以下
色
ブラック
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐オゾン性、耐候性に優れた安全なすべり止めゴムシート。
厚さ(mm)
2
材質
特殊合成EPDMゴム
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
約-40~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
防音、防振に効果があります。
形状
角形
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)
8
材質
NR(天然ゴム)
ゴム硬度
60±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製