面 粗 さ 測定 器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
107件の「面 粗 さ 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル摩擦計」、「比較用表面アラサ標準片」、「東京精密 130a」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。
仕様 測定粗さパラメータ:Ra、Rz 測定範囲 Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm 質量(g) 160 電源 3.6Vリチウムイオン電池 測定精度 ±15% 再現性 <12% 外寸法(mm) 110×70×24
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様 評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線。解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品 接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g) 約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ 標準駆動タイプ 測定範囲(mm) (X軸)16 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格 JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm) 液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示 演算結果:。(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、。(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm) 0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数 約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルター Gaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)。駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能 オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能。(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm) (検出部)360(-200~+160) 校正 数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間) 内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm) 0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能 測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ 表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能 内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)。メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリバックアップ 電源OFF時の測定条件を保存 合否判定 最大値ルール/16%ルール/平均値ルール。(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続 (入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm) (0.3~0.6)0.01。(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s) (測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN) 400以下 パラメータ Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm) 0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm) 2.5、8
1台
229,800 税込252,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。 セット内容 本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足。平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、。マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 材質 ダイヤモンド(触針先端) 質量(kg) 演算指示部/1.2。駆動部/0.2 測定範囲 X軸/12.5mm。Z軸/350μm(-200~+150μm) タイプ SJ-301 0.75mNタイプ 規格 Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源 バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式 検出方式 差動インダクタンス 倍率 【記憶】。縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO。横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO 測定力(N) 0.75m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算指示部/307×165×94。駆動部/115×23×26 フィルター 2CR/PC75/Gaussian 外部出力 SPC出力 機能 【合否判定】。上限・下限値の設定/3パラメータ。合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール。【測定条件の保存】。最大5件。【データの保存】。メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出。【省電力機能】。オートパワーオフON時/5分間無操作。【測定可能回数】。約600回(使用条件、環境等により多少異なる) プリンター サーマルプリンター内蔵 液晶サイズ 100×70mm(ダッチパネル式) コード 178-952-3 校正 数値入力による自動校正方式 統計機能 1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間) 最大15 外部入力 RS-232CI/F カスタマイズ 表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径 2μm(先端)
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 グラインダー面:25-S・35-S・70-S・100-S。サンダー面:12μ・16μ・26μ・36μ 寸法(mm) 標準片:25×35 本体寸法(mm) 176×46×2
1組(2枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm) (X軸)16 仕様 (評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示 16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg) 約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用方法 粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。 仕様 研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)。丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)。丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)。丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)。丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)。丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100) 質量(g) 95
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認 仕様 <ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8。<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25。<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100。<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50。<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50 寸法(mm) 21×11(標準片) 質量(g) 67.5/1枚 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1箱(2枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3。やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25 寸法(mm) 標準片:21×14 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。
仕様 粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度) 再現性(%) <12 フィルター RCアナログ 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) <80
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

表面粗さ 0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 。1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 。3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 。6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書
仕様 測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15% 質量(g) 200 寸法 116×86×30(mm) 電源 3.7 VLiバッテリー 再現性(%) <12 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) <90
1台
149,800 税込164,780
22日以内出荷

20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)0.75。【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、。ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 2
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用
校正証明書 一般校正
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm) 液晶:36.7×48.9 電源 内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 校正 数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 言語表示 16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) パラメータ Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能 サービス分類 レンタル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 171-7480 適合機種 PLUS35、40・TOUCH35、40 質量(g) 20 先端半径(μm) 2
1本
63,980 税込70,378
当日出荷

アミッタリ表面粗さ計
表面粗さ計
用途ざまざまな機械加工部品の表面粗さを測定します Ra Ra:0.05~10.00 μm / 1.000~400.9 μinch、Rz:0.020~100.0 μm / 0.780~4000 μinch 精度 ±15% 以下 表示範囲 変動:10%以下 分解能 0.001 μm、0.01 μm、0.1 μm プローブ 半径 10μm、材質 ダイアモンド、測定力 16mN(1.6gf)、角度 90°、垂直半径 48mm、 最大ストローク 12.5mm/0.5inch、カットオフ長さ 0.25mm、0.8mm、2.5mm 測定速度(mm/s) [0.25mm]→Vt:0.135、[0.8mm]→Vt:0.5、[2.5mm]→Vt:1 電源 1.5V 単4電池 × 4 寸法(mm) 140×75×33 質量(g) 280 セット内容 本体、小型ドライバー、標準ボイラープレート、スタンダードセンサー、キャリーケース、操作マニュアル
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。 コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。 世界各国で使用できるマルチ言語対応。 USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。 SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.1~50(評価) 測定範囲(mm) 50(駆動軸 X方向) 精度 0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) ±500(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm) (検出器)50
1台
909,800 税込1,000,780
翌々日出荷

本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち。最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等 仕様 ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18 寸法(mm) 標準片:25×23 本体寸法(mm) 182×47×2.8
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格 JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状 スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器 測定力(mN):0.75 バッテリー 【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力 【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm) 【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ 【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN) 400以下
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途施盤・単能盤・ターレット盤作業での加工物の外周面取測定。フライス盤・ボール盤作業での立方体の各面取り、孔面取の測定。 仕様 面取用 トラスコ品番 229-5946 材質 SUS420J2 測定範囲 0.5~15 質量(g) 20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷