- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 面取りカッター ロングシャンクのおすすめ人気ランキング
面取りカッター ロングシャンクのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「面取りカッター ロングシャンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングカウンターシンク」、「面取りカッター 六角軸」、「90度ドリル」などの商品も取り扱っております。
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
テーパ半角α(°)
45
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質
高級粉末ハイス(XPM)
表面処理
Vコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
先端角α(°)
90
先端角公差(°)
90±1
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。
用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します
被削材
非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物
材質
コバルトハイス(HSS-CO)
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
ノンコーティング
切刃形状
3枚刃
切刃形状
3枚刃
さら座ぐり、面取り、バリ取りに。
びびりがない。
真円加工ができる。
センタリングが抜群。
加工スピードが高い。
長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAIN
シャンク径公差
h9
切刃形状
3枚刃
先端角(°)
(カッター)90
母材
HSS
切刃形状
その他
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。
材質
コバルトハイス(SKH55)
表面処理
TiNコーティング
適合被削材種
非鉄金属
面取角度
90°
切刃形状
その他
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
穴開タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理
OK-C(TiAIN)コート
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
ねじれ角(°)
20
材質
ハイス
仕様
先端角の許容差は90°±1°となります。
表面処理
ノンコーティング
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
面取り。
バリ取り。
さら座ぐり。
先端角(°)
90
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
3
表面処理
ノンコーティング
面取角度
90°
切刃形状
3枚刃
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用
刃角a(°)
90
面取角度
90°
切刃形状
その他
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数
3
先端角(°)
90
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品
スローアウェイビット×2個
材質
ハイス
刃数
2
被削材
鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理
TiNコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質
コバルトハイス
切刃形状
その他
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。
仕様
3枚刃
表面処理
チタンコーティング
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
3枚刃タイプ。
ストレートシャンク。
OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
表面処理
OK-C(TiAIN)コート