面取りツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「面取りツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸く 切る」、「面取りカッター 手動」、「面取り」などの商品も取り扱っております。

握り部がゴムになっており、つかみやすいハンドルです。
付属品 ブレードBN1310・BS1018 トラスコ品番 228-1074 質量(g) 37
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。 材質 PP+TPR(グリップ)、M2(刃) 面取角度 90° 全長(mm) 162(刃含む)、141(グリップのみ) 付属品 スパナ×1 質量(g) 94(刃含む)、74(グリップのみ) 使用範囲(mm) 3-20 柄幅(mm) 28.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り 付属品 K-35-1/2/3替刃×各1本 全長(mm) 148 質量(g) 35 刃渡り(mm) 10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm) 125 質量(g) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。 先端角(°) 90 材質 コバルトハイス(HSS-Co) 刃数 3 表面処理 ノンコーティング 面取角度 90° 切刃形状 3枚刃
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材 アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質 SKH-51(ハイス) 面取角度 90° 切刃形状 その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,888 税込2,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。 材質 HSS(SKH51) 角度(°) 90 公差 (太径)+0.2~+0.6 角度公差 ±15°
1本
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。 付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。 材質 HSS 軸径(Φmm) 6.35 刃数 5 全長(mm) 50 刃径(Φmm) 10、12、16 表面処理 TiNコーティング 面取径(mm) 10:5~9、12:6~11、16:8~15 面取角度 90° 適合被削材種 鉄、アルミ、樹脂、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷

丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容 NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個 切刃形状 その他
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドル NG1000 付属品 ブレード EX2001(4~18mm用) 質量(g) 55 トラスコ品番 304-3509
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向けのカッター。 刃が外側ではなく、内側に向いている面取用ビット。 棒材の先端を丸く面取りできる先端工具。 穴と棒の組み合わせ、はめあいをする時などに便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度 90° 材質 ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状 その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。 ハンドル NG3000 付属品 ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用) 質量(g) 116 トラスコ品番 304-3631 切刃形状 その他
1本
5,998 税込6,598
当日出荷