- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 面打キャスターのおすすめ人気ランキング
面打キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「面打キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面打ボールキャスター」、「超小型キャスター」、「ボールキャスター」などの商品も取り扱っております。
面付のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼(SPCC)
仕上
(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様
上下兼用
材質
(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバー
SUM
タイプ
ボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4140
材質
本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上
オールスチール
許容荷重(kg)
30
質量(g)
84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
内部媒介球は鋼製です。
材質
(本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
43
タイプ
面付タイプ
色(本体)
ブラウン
耐荷重(N)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様
上向用
材質
スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)
約15
寸法H(mm)
19.9±0.5
寸法D(mm)
48.5±0.5
寸法D1(mm)
32.2±0.5
寸法D2(mm)
40±1.5
寸法H1(mm)
16.4±0.5
寸法H2(mm)
15.35±0.5
寸法R(Φmm)
4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
材質
スチール製
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
埋込のボールキャスターです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
11
材質(ボール)
鋼
仕上
(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き
耐荷重N(kgf)
78.4[8]
耐荷重(N)
78.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質(本体)
鋼
材質(ボール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
上向用
トラスコ品番
501-4158
材質
[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
30
質量(g)
144
タイプ
上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)
強化ナイロン
トラスコ品番
809-3463
質量(g)
225
タイプ
プレート式
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
6.2
取付座A×B(mm)
70×70
全高(mm)
46.5
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
12
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
29
関連資料
(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
55×55(53×53)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
25
取付高(mm)
34.5
ロック
なし
耐荷重(N)
245
材質
(本体)ポリアミド。(車球)メラミン樹脂
質量(g)
58
材質(本体)
ポリアミド(PA)
ねじ径M
M10
色(本体)
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
平行キャスター
車輪幅(mm)
20
寸法L(mm)
17.5
寸法d(mm)
57.3
寸法X(mm)
58.3
ストッパー
なし
寸法A(Φmm)
61
偏芯E(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
質量(g)
140
仕様
上向用
トラスコ品番
256-8667
材質
オールスチール
許容荷重(kg)
30
1台
¥369
税込¥406
当日出荷