- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 鞄底板のおすすめ人気ランキング
鞄底板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「鞄底板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡ポリプロピレン」、「両面接着芯」、「ppシート 白」などの商品も取り扱っております。
バッグの底板用の芯材です。
軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。
はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×500×2
素材
ポリエチレン
バッグの底板用の芯材です。
軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。
はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×500×1.5
素材
ポリエチレン
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
バッグの底板用の芯材です。
軽く、水に強い素材で底の型くずれを防ぎます。
はさみやカッターでカットできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×500×1
素材
ポリエチレン
寸法(mm)
300×200
色
黒
材質
PE(ポリエチレン)
色
ナチュラル
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
材質
発泡ポリエチレンフォーム
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)
2.4
材質
ポリエチレン
バッグに特化して開発した「バッグの芯地」。接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすい。貼るだけで裏地になる便利な芯地です。しっかりとした張り感に仕上がり、シルエットをキープします。
混率(%)
ポリエステル65・綿35
寸法(cm)
118巾×50
ソフトに保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
寸法(cm)
本体/25×50
材質
発泡ポリエチレン100%
寸法(mm)
0.5
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)
3
材質
PET(非晶質ポリエステル)
色
透明
比重
1.27
表面抵抗
1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
69(1.80MPa)
全光線透過率(%)
86.2
曲げ弾性率(MPa)
2000
ロックウェル硬度
44Mスケール
吸水率(%)
0.1
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
2000
体積抵抗率(Ω・m)
1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
生地/ポリエチレン58%・合成ゴム42%、接着剤/EV樹脂
厚さ(mm)
0.9
寸法(幅W×長さL)(cm)
約50×55
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質
ポリプロピレン(PP)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ナチュラル
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質
ポリプロピレン
色
白
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質
ポリエチレン
色
グレー
密度(kg/m3)
64
25%圧縮硬さ(MPa)
0.09
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
リサイクル・リユース性に優れています。
材質
ポリプロピレン(PP)