音 聴診器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「音 聴診器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水聴診器」、「聴音器」、「サウンドスコープ」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番 404-8571 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
全長(mm) 約790 グレー
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

心臓の音、空腹時、食事をした時、呼吸音(胸や背中から)、木の幹が水を吸い上げる音など、各種音の実験に使用します。
仕様 【チェストピース】片面のみ使用可能 寸法(Φmm) 46
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小学生に使いやすいサイズの聴診器
仕様 チェストピース:片面使用 寸法(mm) 780
1個
1,500 税込1,650
4日以内出荷


ナビス(アズワン)聴診器[内バネタイプ]
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。内バネタイプはバネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量です。
グレー 付属品 ネームタグ 材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミニウム 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm) 280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容 イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容 アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD) 寸法(mm) (レベルメーター)65×53(指針部60×32) 質量(g) 800 電源 単3形乾電池×6 感度 0.7V/g(400Hz時) フィルター 低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~ 周波数特性 100~1200Hz インピーダンス 8Ω(ステレオ使用可) 電圧増幅度(dB) 59 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×105
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 シャフト 7段伸縮 トラスコ品番 471-7180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 240~1190(8段階) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 110 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8598 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm) 275(ニードル) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷