- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- 音波張力計のおすすめ人気ランキング
音波張力計のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新102件の「音波張力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト 張力 測定 器」、「張力測定器」、「張力計」などの商品も取り扱っております。
誰にでも簡単かつ正確に測定できるベルトテンションメーター
U-507Dは音波式ベルト張力計です。ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサがとらえ、それを高機能コンピュータで処理。ベルト張力を正確にデジタル表示します。また、USBケーブルでPCと接続でき、張力値のデータ処理が可能です。
グラフィック液晶面(バックライト付)、46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストロール、オートゲイン調整、20種の設定値メモリ、オートパワーオフ機能
パソコンと接続でき、張力値のデータ処理が可能
寸法(mm)
59(W)×26(T)×132(L)
質量(g)
120
電源
単4アルカリ乾電池2本
計測範囲
10Hz~5000Hz
測定感度の向上。
測定時間の短縮。
有機EL画面を採用。
マニュアルインストール機能の充実。
付属品
フレキアーム式マイク(品番:TM-AMM)、キャリングケース、アルカリ乾電池(単4形×2本) ※USBケーブルは付属しておりません。
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
機能
高感度マイク、単位質量値のプリインストール、オートトリガ機能、大容量の本体メモリー、測定結果の判定用機能、パソコンへの出力、幅広い測定周波数エリア、狭小スペースでの測定に対応、暗騒音の自動キャンセル、オートパワーオフ機能
計測範囲
10~5000Hz
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
59×160×26
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
付属品
フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)
95×160×32
質量(g)
200(マイクロホンセンサ・電池含まず)
電源
単3形乾電池×2本(付属)
測定精度
周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)
測定周波数範囲(Hz)
10.0~999
電池寿命(時間)
約30
設定範囲
質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99
アズワン品番
64-7909-79
1台
¥121,000
税込¥133,100
8日以内出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
付属品
取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個
品名
ドクターテンション(本体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。
なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上
真鍮/ニッケルクロムメッキ
仕様
[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N)
長さ(mm)
165
直径(Φmm)
15(最大)
質量(g)
96
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
品名
フレキシブルアーム式センサヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。
感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容
本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×59×26
計測範囲
【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz
サービス分類
レンタル
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×75×38
ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。
音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)
0.41
ケース寸法(mm)
150×245×50
適合車種
軽~普通車
適合ベルト厚(mm)
12まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
この張力計は伝動ベルトに衝撃を与えたり、高速で移動させたりした時の振動周波数(単位:ヘルツ)を測定する事ができます。調整可能なプローブ。設定ベルトパラメーターを20件まで保存可能。自動シャットダウン機能
付属品
本体、取扱説明書、キャリーケース
長さ(mm)
ベルトのフリー・ストランド:9999まで
寸法(mm)
機器:140×72×34
測定範囲
10-680Hz
ベルト幅(mm)
999.9/Rまで
周波数(Hz)
680
電源
単四電池×4本
ケース寸法(mm)
248×206×52
精度(%)
デジタルサンプリング:<1、全体的な:<5
繰返し精密度
±1Hz<100Hz 及び ±1%>100Hz
測定単位
Hz/N
表示精度
±1Hz
ディスプレイ
LCD
質量(g/m)
ベルト:999.9まで
最高操作温度(℃)
10~50
ケース
プラスチック(ABS)
輸送物温度範囲(℃)
-5~70
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
用途旧品U-508、U-507、U-505、U-305、U-303にもご使用できます。
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品
計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル
精度
定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)
測定方式
通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測
単位
N、kg(g) 逆さ表示可能
出力信号
USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータ
メモリー機能
連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
押力・引力・板バネ等の測定に
水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度
±1目盛
スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類
ばね式ハカリ
表示形式
アナログ
ひょう量単位
N
ハーレー系のドライブベルトのテンション調整に便利なゲージです。
用途ハーレー用
色
アルマイトレッド
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷