顕微鏡 アームのおすすめ人気ランキング

2025/11/30更新
473件の「顕微鏡 アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 スタンド」、「顕微鏡ホルダー」、「アームキット」などの商品も取り扱っております。
1個
135,000 税込148,500
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム 力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得) ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く) 材質 アルミダイカストおよび鋼材 耐荷重(kg) (最小)2.5、(最大)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 660×115×400
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

複雑なアングルに対応可能な6関節仕様。 照明等の取付に適した径の太い関節を2箇所配置。 ※アーム本体を机に固定するクランプが付属。
質量(g) 640 取付ねじ 1/4” × 20山(JIS B7103) アーム長さ(mm) 380 クランプ最大口開き(mm) 55
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ホーザン実体顕微鏡
1×/2×切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
タイプ ロングアーム(クランプ)、USBカメラ無 倍率 10/20× 作動距離(mm) 84 取扱説明書 (0.18MB) 視野径(Φmm) 20/10
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品 2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノズーム式実体顕微鏡
クロスアーム型のスタンドは、振動に強く、観察像がブレません。さらに、焦点合わせハンドル操作で、鏡筒部を55mm上下できます。 スタンドの設置方法は、他にネジ止め固定式、クランプ固定式を選択できます。
総合倍率 7~45倍 付属品 ダストカバー、目当てゴム 寸法(mm) 265×860×445 作動距離(mm) 78 照明装置 蛍光リング照明:100V・8W、色温度:6500K スタンド ユニバーサルスタンド、上下移動:300mm、水平移動:360mm、360度回転可、観察確度調節160度以内可 接眼レンズ 超広視野SWF10×(2個組)、視野数23mm 対物レンズ 0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式 双眼、45°傾斜鏡筒、360°回転、眼幅調節、視度調節可能 焦準装置 ラックピニオン式55mm作動(クラッチシステム)、支柱クランプ式:113mm作動
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷

作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品 六角レンチ(5mm) 軸径(Φmm) ホルダー:20 質量(kg) 3.5 耐荷重(kg) 6(取り付ける作業台側の強度によります) アーム長さ(mm) 600 支柱寸法(径×長さL)(mm) 27.2×500
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ホーザン実体顕微鏡
観察作業が楽に行えるズーム式の実体顕微鏡です。 使い勝手のよいLEDリング照明付き。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。
セット内容 L-461:標準鏡筒、L-546-20:接眼レンズ(20×)、L-58-0.5:コンバーションレンズ(0.5×)、L-503:フレキシブルアーム、L-503-1:取付径変換アダプター、L-711:LEDライト、L-711-1:拡散フィルター 倍率 7~90× 作動距離(mm) 140/74 取扱説明書 (0.19MB) 視野径(Φmm) 28.5~2.2
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様 L-50用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低コストで観察を実現。自在な角度で観察が可能。
倍率 0.9~15× セット内容 (セット内容 3点)L-837 USBカメラ / L-600-12 レンズ / L-803 フレキシブルアーム 有効画素数 2048X1536(300万画素) 作動距離(mm) 385~100 動作環境 Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野 180×135~45×34mm コネクタ USB2.0 撮像素子 1/2.5CMOSイメージセンサ フレームレート 最大30fps
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなワークに最適な大型ロングストレートアーム。 L-600やL-870などの作動距離の長いレンズやL-802などの視野の広いレンズを使用する際に最適です。 ホルダーアームは角度固定ノブで自由に角度を調整することができます。 先端のカメラネジに直接カメラを取り付けての使用や、L-509やL-804のホルダーを取り付けての使用も可能です。
長さ(mm) (支柱)500 質量(kg) 2.5 径(Φmm) (支柱、アーム、ホルダーアーム)20 支柱径(Φmm) 20 レンチ (六角)6mm×1本付 アズワン品番 64-5105-21
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7959 質量(g) 2662 対応OS Windows10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×200×220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm) アーム繰り出し:950 質量(kg) 顕微鏡+アーム:8.6 タイプ 双眼 最高高さ(mm) 対物レンズ下:400 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 固定方法 アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間 3年(顕微鏡)
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アース線付属 適合機種 L-50 ベース寸法(mm) 145(W)×185(D) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷