- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 顕微鏡 ニコンのおすすめ人気ランキング
顕微鏡 ニコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新122件の「顕微鏡 ニコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双眼実体顕微鏡 ニコン」、「顕微鏡写真」、「顕微鏡ステージ」などの商品も取り扱っております。
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率
6.7~50倍
作動距離(mm)
115
照明装置
落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズ
C-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ
1.0×
ズーム
(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式
三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
翌日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率
(拡大)20倍
付属品
携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート
着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)
11
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
460
テーブル幅(mm)
405
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
付属品
アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合
顕微鏡/(ニコン)オプチフォト300、エクリプスL300/L300D
質量(kg)
10.3(アルミプレートを除く)
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能
0.002mm
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
使用モータ
PK525HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)
1
位置決め精度(mm)
【1/10ストローク】(X軸)0.040、(Y軸)0.040、【フルストローク】(X軸)0.120、(Y軸)0.010
ロストモーション(mm)
0.003
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
30日以内出荷
室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
照明装置搭載で、日陰や薄暗い場所でも観察ができます。
総合倍率
20×(固定) 実視野Φ11mm
付属品
ソフトケース、ストラップ
種別
ライト付
寸法(mm)
90×89×124(収納時)~156(観察時)
質量(g)
約395
電源
CR2032電池1個(付属)
照明
LED照明装置
ステージプレート
リバーシブル(表:フラット/裏:カップ形)
焦点調整
鏡体上下動式
鏡筒形式
眼幅調節51~72mm、視度調節可能(-3D~+3D、右接眼)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
材質
本体/ アルミダイキャスト
電源
AC100V~240V 50/60Hz
総合倍率
100×~1000×
照明装置
LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明
接眼レンズ
広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)
対物レンズ
Uプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)
光学系
無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)
2.4(省エネ設計)
色温度(K)
約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式
PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)
40-61(6070-AD使用時:60-70)
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容
マジックプレートx1枚、えんぴつx2本
厚さ(mm)
6(最大:12)
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。
カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容
NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA
規格
【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
関連資料
(1.21MB)
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容
マジックプレートx1枚、えんぴつx2本
厚さ(mm)
6(最大:12)
直径(Φmm)
90
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷