顕微鏡 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
141件の「顕微鏡 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20W 電球」、「100v20w 電球」、「顕微鏡 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = Lamp。。顕微鏡用アクセサリ. 汎用(RS ; 471-8834 471-8834 )顕微鏡 / ロングアーム(RS ; 471-8828 471-8828 )ステレオ顕微鏡用アクセサリ
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

ビクセンFM用 LED光源
質量(g) 76(電池別) 電源 006P電池×1個(別売) 対応 FM型顕微鏡(ミラー仕様)に取付可 機能 偏光フィルターによる調光機能付 電球 白色LED 取付サイズ 取付軸径:Φ5.5mm 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 71×45×72
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合 ライセンスランプ(番号灯) クリア タイプ シングル球 定格電圧(V) 12 口金 BA15s 本体寸法(mm) 37.5xΦ19 定格寿命(時間) 300 ガラス球形式 G18.5
1箱(10個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W) 1(30V) 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様 光源部 寸法(mm) 70×175×102 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式 自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W) 15 制御方法 全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K) 5600(参考値) 寿命 240000lx※1 アズワン品番 3-6702-31 LED寿命(時間) 約30000(参考値) 調光範囲 0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm) 33 電圧(V) 24 消費電力(W) 20 口金 G4 定格消費電力(W) 20 定格寿命(時間) 1000 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 2900 ランプ寿命 1000h スイッチ数 250000 直径(mm) 10 定格光束(Lm) 320 電球の種類 ハロゲンランプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)