顕微鏡ホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
120件の「顕微鏡ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 スタンド」、「ホルダー」、「昇降式スタンド」などの商品も取り扱っております。
実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
仕様 L-50用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

本体をはさみ付けてスタンドに取り付けるためのプラスチック製標準ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質 プラスチック 対応OS Windows10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

プラスチックのホルダーよりも更にブレを抑える事が出来る専用スタンド用アルミ製ホルダーです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 材質 アルミ 対応OS Windows10 内径(mm) ホルダーリング:35.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 1方向(垂直方向) 移動量(mm) 20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。
用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密ホルダー付 USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。 オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付 Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。 検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。
付属品 精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本 タイプ 精密ホルダー付 取付内径(Φmm) 32 ホルダー径(mm) 31.5~33 ポール径×長さ(Φ×mm) 12×176(1本)、10×164(2本)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料 寸法図
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4インチ×20山)
付属品 2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ホーザン標準ベース
仕様 アース線付属 適合機種 L-50 ベース寸法(mm) 145(W)×185(D) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きの強力なマグネットで金属プレートに固定してお使いいただけるDino-Liteシリーズ用のアームです。付属の金属プレート以外でも金属の壁面、やテーブルに固定することが可能です。また、ON・OFFスイッチを切り替えることで、固定・非固定を簡単に切り替えることが可能です。
用途Dino-Liteシリーズ用のオプション。お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下移動ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。アームは360 度自由に回転。アルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。高倍率モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。また精密スタンドDINORK10と共通のアクセサリー類を使用することができます。
用途Dino-Liteの固定 付属品 台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ケーブルバンド 高さ(mm) 270 質量(g) 1275 対応OS Windows10 横幅(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。
質量(g) 510 外形寸法(mm) 130×96.5×100 取付ねじサイズ カメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4) スライド幅(mm) 35
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番 780-6370 質量(g) 150 外形寸法(mm) Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W) 7.7 定格電圧 DC12V(ACアダプタ付属) LED 白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm) (レンズ)27.5~60 LED寿命(時間) 約10000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍) 約10~230 画素数 約130万画素 仕様 倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g) 約102 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB2.0 解像度 SXGA(1280×1024) 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

DinoLiteシリーズ用の携帯スタンド!超小型なので持ち運びも楽々。アウトドアでも手ブレを気にせず観察や撮影できます。 対象物を上に載せる置き台タイプ。ベースの底のゴム足によりスタンドをしっかり保持します。 Dino-Liteを固定するためのホルダー(DINOHDP1)が付属します。
付属品 台、支柱、ホルダー 高さ(mm) 145 質量(g) 180 奥行(mm) 75 対応OS Windows10 横幅(mm) 102 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg) 0.9 耐荷重N(kgf) 39.2(4) ホルダー径(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷