顕微鏡単眼のおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
90件の「顕微鏡単眼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鏡顕微鏡」、「単眼 望遠鏡」、「ルーペ」などの商品も取り扱っております。
倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。 遠近両用の単眼鏡としても使用できます。 解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。 LEDライト付です。
用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。 仕様 正立像タイプ 電源 コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。 観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。 利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ 現場用スコープ 材質(レンズ) ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン生物顕微鏡
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ) 焦点調整 単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式 照明 透過/白色LEDライト(光量調節可) 電源 単3充電池×4本(内蔵)
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。
総合倍率 40×~1000× タイプ 単眼 サイズ 約250×175×360mm 電源 AC85~265V 50/60Hz コード長さ(m) 約1.65 フィルター ブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個 照明 LEDライト昼光色(ベースからの透過式) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10×(WF10×) 対物レンズ 4×・10×・40×(S)・100×(S)oil アズワン品番 8-5816-01 ステージ寸法(mm) 125×115mm(メカニカルステージ)
1台
92,400 税込101,640
翌々日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ) 光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍) 10 対物レンズ有効径(mm) 30 付属品 ケース、ストラップ 質量(g) 238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×57×150 視界 5.8° 最短合焦距離 5m 1000m先の視野(m) 101 明るさ 9 ひとみ径(Φmm) 3 アイレリーフ(mm) 10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 20× 作動距離(mm) 165 接眼レンズ OC-20(20倍) 対物レンズ OB-1(1×) 鏡筒形式 傾斜角45° 目盛板 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 12 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

マクロスタンド付属。内蔵のクローズアップレンズにより18倍の顕微鏡として使用可能。 スマートフォンアダプター付属。単眼鏡で覗いたシーンをスマホのカメラ機能でそのまま写真に残せる。 マクロスタンドとスマートフォンアダプターの併用で、超拡大画像の記録も可能。
付属品 マクロスタンド、スマートフォンアダプター、ケース、ストラップ 幅(mm) 約101 厚さ(mm) 鏡体:約39 高さ(mm) 約68 質量(g) 約150 倍率(倍) 6 最短合焦距離 0.7~1.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 143 防水保護等級 7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 17.8 実視界(°) 8.2
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

左右どちらの手でも片手でホールドしながら操作できるシーソー式のフォーカス機構と、滑りにくいラバーコート外装。 最短70cmの近距離観察が可能。美術館・博物館での観察に。 フルマルチコーティング、フェーズコーティングにより、明るくシャープでコントラストの高い像性能。 まるごと水洗いできる、JIS保護等級7級相当の防水構造。(1m防水。水中での使用はできません)
付属品 ケース、ストラップ 幅(mm) 約101 厚さ(mm) 鏡体:約39 高さ(mm) 約68 質量(g) 約150 倍率(倍) 6 最短合焦距離 0.7~1.5m 対物レンズ有効径(mm) 21 1000m先の視野(m) 143 防水保護等級 7級相当(1m防水。水中での使用はできません) ひとみ径(Φmm) 3.5 アイレリーフ(mm) 17.8 実視界(°) 8.2
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ポケットに入るほどコンパクトで軽量な単眼鏡。コンサートやスポーツ観戦など幅広いシーンでお使いいただけます。携帯性に優れ、専用ポーチも付属していますので、傷がつく心配もなく安心して持ち運びが可能です。
倍率 7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×31×78 質量(g) 35 対物レンズ有効径(mm) 18 実視界(°) 8.5 1000m先の視野(m) 148.6 明るさ 6.6 最短合焦距離 3.5m 付属品 ケース・ストラップ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

鏡筒形式 双眼ヘッド・傾斜角30° 質量(kg) 5.3 電源 AC100V 50/60Hz 調整範囲(mm) 眼幅範囲:55~75mm 照明 20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil) 本体サイズ(mm) 約187×231×385mm アズワン品番 1-3348-01 ステージ寸法(mm) 124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm) コンデンサの種類 アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
83,900 税込92,290
翌々日出荷

中央精機N型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg) 1.0 寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動量(mm) X軸20、Y軸30、Z軸55
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm) 70 質量(g) 320 タイプ 正立像タイプ LED色 白色LED 材質(レンズ) ガラス
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)