風呂 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
511件の「風呂 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れ戸 取っ手」、「浴室ドア取っ手」、「冷蔵庫 取っ手」などの商品も取り扱っております。
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質 ポリスチレン 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28 種類 裏止めハンドル ねじ径 M4 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質 アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品 壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg) 60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm) 5 参考使用荷重(kN) 0.78 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 仕様 ステンタッピングねじ/6本。PCプラグ/6本 寸法d(mm) 5
1袋
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 樹脂 仕様 間仕切り錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル 勝手 左右兼用 バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で強靱です。
材質 ポリプロピレン ブラック 高さ(mm) 40 質量(g) 54 種類 ハンドル 長さL(mm) 245 グリップ径(Φmm) 24 取付け方法 丸穴 ピッチP(mm) 203 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
799 税込879
当日出荷

材質 樹脂 仕様 空錠 ペールホワイト 種類 レバーハンドル バックセット 32mm 対応戸厚(mm) 30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等 材質 ZDC、ABS 部品名称 取手、カバー 表面処理 Cr(サチライト)、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質 ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm) 26 質量(g) 60 種類 ハンドル 長さL(mm) 124 グリップ径(Φmm) 10 仕上 サテン仕上 取付け方法 丸穴 推奨ねじ M4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上 アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm) 32 寸法B(Φmm) 80 寸法H(mm) 78 寸法H1(mm) 60 仕様 抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質 ステンレス(SUS304) 寸法C(mm) 80 仕上 ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状 (フロント)上下L 種類 浴室用 適合扉厚(mm) 30 バックセット 31mm ビスピッチ(mm) 82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
用途家具やタンス・引きだしなどの取っ手に 材質 樹脂 取手 取手
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm) 5 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)