- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 風呂 場 の 換気扇のおすすめ人気ランキング
風呂 場 の 換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新132件の「風呂 場 の 換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気口に換気扇」、「電池式 換気扇」、「換気扇プロペラファン」などの商品も取り扱っております。
用途浴室
羽根(Φmm)
130
適合
(木枠)10BKA
質量(kg)
1.2
適合場所
浴室
消費電力(W)(50/60Hz)
6/6.5
電源電圧(V)
単相100
埋め込み寸法(mm)
155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)
28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
115/118
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
155×205
仕様
同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)
1.2
色
(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ
内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
適合パイプ径(Φmm)
75
仕様
排気
質量(kg)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き
用途浴室用
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
155×205
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン
寸法(mm)
254×215×187
質量(kg)
1.8
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
約2.3
消費電力(W)(50/60Hz)
23/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
48/42
風量(m3/h)(50/60Hz)
90/72
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合場所
浴室
付属品
なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質
(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)
1.2
電流(A)
(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)
(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)
100
方式
風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブル
ビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ
250V 0.5A
色調
(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)
(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)
150×200
質量(kg)
1.5
定格入力
100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合場所
浴室
材質
(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)
0.14、0.17
消費電力(W)
13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz
180、198
定格電圧(V)
100
方式
連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブル
ビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番
64-1108-05
色調
(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)
34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所
浴室
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式
プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様
同時給排式
その他
給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)
1
電圧(V)
100
開口寸法(mm)
150×200
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/30
風量(m3/h)(50/60Hz)
135/145
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
150
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/29.5
開口面積(cm2)
186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
165/169
適合場所
浴室
適合パイプ呼び径
Φ150
仕様
12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付
質量(kg)
1.01
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.5/8.2
換気風量(m3/h)
107/107(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
35/35
開口面積(cm2)
141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
101.5/101.5
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径
Φ100mm
材質(本体)
樹脂製
タイプ
ダクト式
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所
浴室
仕様
壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター
2枚
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所
浴室
埋め込み寸法(mm)
200×250
仕様
強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)
2.1
色
(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(同時給排)40/39
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(同時給排)156/150
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
用途浴室用
種別
羽根:プロペラファン(排気)
材質
オール樹脂製
取付
壁用
タイプ
連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
13/14
スイッチ
引きひもスイッチ付
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
15
本体質量(kg)
1.5
適合場所
浴室用
電源コード(m)
0.6(アース線付)
開口寸法(mm)
175×175
騒音値(dB)
39/39
風量(m3/h)
230/230
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
浴室
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付
質量(kg)
0.62
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.0/4.1
騒音値(dB)(50/60Hz)
25.5/29.5
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
85/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
95/110
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷