- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 風呂の鎖のおすすめ人気ランキング
風呂の鎖のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「風呂の鎖」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ゴム 栓 交換」、「鎖付ゴム栓」、「ゴム栓 チェーン」などの商品も取り扱っております。
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品
丸環付
材質
ステンレス
仕様
パッケージ品
径(Φmm)
4.5(くさり玉径)
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。
丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。
材質
ステンレス
径(mm)
くさり玉:4.5
高精度10スピードチェーン。軽量化を果たしながら、厳しいレース条件下においても、素早くスムーズなチェーンの流れを実現
色
シルバー
タイプ
アンプルタイプ
スピードタイプ
H 10S /ROAD 7900 type
リンク数
116L
アズワン品番
64-9594-82
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様
クサリ長さ650ミリ
付属品
くさり取付金具
材質
NBR
くさりの有無
あり
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
表面処理
電解研磨
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
クロームメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)
2.4
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)
670
仕様
4.5Φ玉、両端リング付
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR、POM
寸法H(mm)
-
規格
JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。
金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。
丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。
材質
ステンレス、クロロプレンゴム
取付穴径(mm)
8~10
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし