- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 風圧のおすすめ人気ランキング
風圧のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新861件の「風圧」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロワー コード式」、「ブロワ風量」、「電気 ブロワー」などの商品も取り扱っております。
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様
二重絶縁構造
セット内容
本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質
本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
550
回転数(min-1[r.p.m])
1500~13500
定格時間(分)
15
適合部材
注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)
560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)
517
幅(mm)
156
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
集塵容量(L)
2
風量(m3/min)
0~3.2
機能
3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)
0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約13分、中:約30分、弱:約80分
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品
ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)
479
消費電力(W)
600
集じん量(L)
2
バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。
側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に
風量(m3/min)
(ブロワ)2.2
集塵容量(L)
1.2
付属品
ノズル、延長ノズル、ダストバッグ
長さ(mm)
230
幅(mm)
190
質量(kg)
1.17
高さ(mm)
235
材質(本体)
ABS
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
連続使用時間(分)
15
ブロワ風速(m/s)
63.5
真空度(kPa)
4.5
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(2.7MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に
長さ(mm)
502
幅(mm)
156
質量(kg)
1.7(バッテリ装着時)
高さ(mm)
208
電源(V)
直流14.4
集塵容量(L)
約2
風量(m3/min)
0~3.1
風速(m/s)
(最大)96、(平均)79
集塵機真空度(kPa)
0~5.5(0~561mm水栓)
適合バッテリー
リチウムイオン
関連資料
(1.2MB)
1充電当たりの作業量
強:約11分、中:約25分、弱:約70分
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番
378-4916
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
0~16000
カーボンブラシ呼び番号
1604321129
風圧(kPa)
0~7.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途吹き飛ばし清掃に。
付属品
ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)
トラスコ品番
288-1331
消費電力(W)
630
回転数(min-1[r.p.m])
16000
ノズル取付部
内径40×外径51mm
先端ノズル径
24
風圧(kPa)
5.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。
セット内容
ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル
回転数(min-1[r.p.m])
3500~13000
絶縁方式
二重絶縁
定格時間(分)
30
真空度(kPa[mm水柱])
480
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)
1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)
861
幅(mm)
156
高さ(mm)
210
電源(V)
直流18
風量(m3/min)
0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)
(最大)68、(平均)56
適合バッテリー
リチウムイオン
1充電当たりの作業量
強:約12分、中:約30分、弱:約80分
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等
付属品
ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード
消費電力(W)
950
絶縁方式
二重絶縁
ダストバッグ容量(L)
45
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)
55×94×185
質量(g)
320
消費電力(W)
10
電源
LED:最大1W
入力
DC5V/2A
風量風圧
27~32g
連続使用時間(分)
約20
バッテリー
リチウムイオン電池
モーター出力(W)
40
バッテリー電圧(V)
3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])
35000
充電時間(時間)
2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)
0~60
バッテリー容量(mAh)
6000
点灯時間(時間)
24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)
76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、トリガー:ABS樹脂(耐熱温度80度)、送風口:アルミニウム合金
寸法(mm)
(約)55×135×全長230
質量(g)
約130
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
強力なブローでホコリを一気に吹き飛ばします。
質量(g)
40
ポンプ容量(mL)
86
全長(mm)
134
材質
天然ゴム、NBR混合
トラスコ品番
298-3214
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、送風口:アルミニウム
寸法(mm)
(約)80×80×全長350
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。
清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。
RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品
ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント
消費電力(W)
550
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音!
リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。
防滴・防じん「アプト」
ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。
AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。