- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 風速温度計のおすすめ人気ランキング
風速温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新125件の「風速温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風速 温度 湿度」、「アネモマスター」、「エアコン 吹き出し口 温度計」などの商品も取り扱っております。
風速・温度の最大値表示機能付です。13データの平均表示機能付です。
用途エアコン、ダクトの吹き出し口や土木・建築現場。
風速測定範囲(m/s)
0.9~26.8
分解能
0.1m/s
質量(g)
90
トラスコ品番
415-0945
電源
コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
精度
風速:±(3%rdg+0.2digit)
測定方式
ベーン式
連続使用時間
440時間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
144×26×47
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
風速測定範囲(m/s)
0.01~20.0
測定機能
電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→°F)、表示の一時停止
質量(g)
約100(電池除く)
電源
単3形乾電池×4本(マンガン電池、アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可能)
ケーブル長(m)
約1.5
温度測定範囲(℃)
(風温)-20~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×34×120
プローブ長(mm)
Φ6.1(先端部)~Φ10.6(グリップ部)× 205
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源
単4(1.5V)電池2個
精度
風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)
248×70×34
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH
質量(g)
約335
電源
UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示
LCD表示
分解能
(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲
騒音計/31.5~130dB
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲
風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質
ABS樹脂
質量(g)
84
電源
単四乾電池×3本
測定項目
温度、風速
精度
風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×178.5
分解能
風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)
-20~60
機能
高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)
60
アズワン品番
64-0900-97
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品
電池(CR-2032 3V)×1。ハンドストラップ。取扱説明書
トラスコ品番
213-6481
測定範囲
m/s:0.9~26.8。ft/min:175~5500。KNT:1.7~52。km/hr:3.2~96.5。MPH:2~60。BF:1~10。℃:-18~+50
質量(g)
約90
電源
CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリング
サファイアの軸受ベアリング
精度
風速:±(3%rdg+0.2dgt)。温度:±1
表示
3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×47×26
分解能
m/s:0.1。ft/min:20。KNT:0.3。km/hr:0.7。MPH:0.2。BF:1。℃:0.1
温度測定範囲(℃)
-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×26×47
風速測定範囲(m/s)
1.1~20.0
検知方式
ベーン式
アズワン品番
8-5628-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲
風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)
160
電源
CR-2032×1
精度
±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)
約DC5
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)
本体:65×36×185
測定範囲
風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)
410
電源
006P(9V)電池×1(付属)
測定項目
風速 風量 温度 湿度
精度
風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能
風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能
MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)
1890
プローブ長(mm)
330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。
バックライト機能付で見やすいです。
風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付です。
Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。
トラスコ品番
787-9776
質量(g)
152
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
測定項目
風速、温度
精度
±(3%rdg+0.4m/s)
測定方式
ベーン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×38×175
分解能
0.1(m/s)
温度測定範囲(℃)
0~50
風速測定範囲(m/s)
1.0~30.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
用途建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番
403-1393
セット内容
取扱説明書、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約323
電源
単4乾電池×3本
精度
風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方。温度:±0.5℃
測定方式
ベーン式
分解能
温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)
0~+50.0
風量
0~9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)
0.5~25.0
アズワン品番
2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
85×38×168
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
世界初!JIS規格に適合したワイヤレス風速計
ワイヤレス通信、ケーブル接続のどちらでも選択できるハブリッド仕様
スマートフォンにBluetooth接続すれば風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能
L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測
三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応
Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適
安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス
計測範囲
風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
付属品
【ブローブ】表示ユニット、キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書、【表示ユニット】単3乾電池×2本(テスト用)、プローブケーブル(1.5m)、取扱説明書
測定範囲
風速:0.01~30m/s、温度:-20~70
質量(g)
プローブ:150、表示ユニット:約125(電池含む)
電源
【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給、【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60 Hz)
精度
風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
表示分解能
風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃
機能
【ブローブ】Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)。【表示ユニット】計測値ホールド、平均、最大・最小値演算(99データ)、時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM/温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/AUTO)、Bluetooth通信・ケーブル接続(無線風速・温度プローブ)
電池寿命(時間)
約50(20℃、アルカリ電池使用時)
計測対象
清浄な空気
動作環境
ブローブ:'-20~70℃(結露のないこと)、表示ユニット:5~40℃(結露のないこと)
電池寿命
約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)
応答性
風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
計測精度
風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)
105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)
47.6(保護ケース無の場合)
電源
CR2032(別売)
測定項目
風速、気温
精度
風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色
赤
センサー
風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能
0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)
-10~45
ディスプレイ
LCD
風速測定範囲(m/s)
0~30
測定モード
MAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位
m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ
14分(無操作時)
色(本体)
黒
ローバッテリー表示
あり
バックライト
アクティブ12秒
取扱説明書
(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲
【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)
約505
電源
単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)
センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)
【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲
風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
仕様
データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
付属品
熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
質量(g)
約347
電源
単3電池×6
精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時。温度:±0.8℃。湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
プローブ
Φ12×280~940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×182×47.5
センサー
風速/風量:熱線式。温度:サーミスタ、k熱電対(別売)。湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s。風量:0.001m3/min。温度:0.1℃。湿度:0.1%RH
データ出力
SDカード/USB/RS232
その他の機能
データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境
0~50℃、85%RH以下
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容
延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)
表面・空気/-50~200