風防付電子天秤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
83件の「風防付電子天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密 秤」、「天秤用風防」、「防爆天秤」などの商品も取り扱っております。
アズワン×オーハウスアズプロ電子天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
用途電源:AC100V 50/60Hz 計量皿形状
1個
88,000 税込96,800
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒) 約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg) 約2.5 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 表示形式 デジタル
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
質量(kg) 約4.2 種類 電子天びん 電源 ACアダプター(付属) 最小表示(g) 0.001 センサー ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式 デジタル ハウジング あり 計量皿寸法(Φmm) 約110 計量皿形状 丸皿 ひょう量単位 g
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類 電子天びん 表示形式 デジタル 計量皿寸法(Φmm) 90 仕様 ●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品 取扱説明書、ACアダプター 質量(kg) 約8.2 電源 ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm) 442 外形寸法W(mm) 217 サンプル数(個) 10、25、50または100 外形寸法H(mm) 316 消費電力(VA) 約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔 5回/秒または、10回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モード g、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流 DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

音叉式力センサ搭載のハイスペック 最小表示1mgのミドルクラス機 ガラス風防付「RJ-3200S」 (ひょう量 3200g 最小表示 0.01g) 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ 同クラスでは大型の計量皿を採用 大きく見やすいバックライト液晶表示 RS-232C標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 性能の音叉式力センサを搭載。これにより、ミドルクラスながらラボなどでの精密計量にも使える最小表示を実現しました。 【安心の5年保証】 長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。 ひょう量に対する使用状況をバーグラフで表示。 重い風袋を使用した際に後どれくらい計量できるかなど、計量可能の範囲が一目で判ります。 パーセントをはじめ個数はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。 小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。 大きく見やすい高さ16.5mmの液晶表示部は、暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト機能付です。
表示形式 デジタル 調整方式 外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量 仕様 バックライト液晶表示、専用風防 センサー 音叉式力センサ 使用温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと) 保証期間 5年保証
1台ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg) 約5.3 サイズ 205×325×305mm 電源 AC100-240V 50/60Hz 再現性 ±0.3mg 最小表示(mg) 0.1 表示形式 デジタル 直線性 ±0.3mg 応答速度 約4秒 計量皿形状
1個
103,500 税込113,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体背面にコード取り出し用切り込みがあります。
材質 PMMA(アクリル)
1個
28,512 税込31,363
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 安定時間(秒) 約1(FAST設定時の代表値) 感度ドリフト ±2ppm/℃(10℃~30℃) 質量(kg) 約2.7 通信機能 RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源 AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 表示モード g(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒または20回/秒 付属品 ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120iWP、200iWP、300iWPのみ)、保護カバー 仕様 内蔵分銅:無し 外形寸法D(mm) 262.5 外形寸法W(mm) 193 サンプル数(個) 5、10、25、50または100 外形寸法H(mm) 85.5 消費電力(VA) 約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 時計機能 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワン天秤カバー
通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。
板厚(mm) 3 材質 PMMA(アクリル) 寸法(mm) 350×350×350 アズワン品番 1-5883-01
1個
28,512 税込31,363
当日出荷

新開発音叉センサーと信号処理技術により、安定所用時間が従来比50%になりました。クラス最小サイズのコンパクト設計、16セグメントの採用により表現力が向上、約30種類に及ぶ機能を搭載しています。電源はAC100V、USB、乾電池の3電源方式です。外部分銅によるスパン調整モデルです。
用途薬品等の計量、内容量チェック、計数作業 ひょう量単位 g 仕様 【スパン調整】ALE:外部分銅による手動スパン調整、ALE-R:内蔵校正分銅による半自動スパン調整 タイプ 外部分銅型 出力 RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B) 電源 ACアダプタ(専用アダプタ)、乾電池(単三乾電池4本 別売)、USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)ケーブル別売 温度範囲(℃) 5~35 湿度範囲(RH) 80%以下(但し結露のないこと) 保証期間 5年保証 風袋引き範囲 全ひょう量 過負荷時表示 ひょう量+90目盛超過時 「OVER ERROR」表示
1台ほか
66,980 税込73,678
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オーハウス風防キット
適合機種 最小表示0.01g、0.1gモデル
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

カスタム精密はかり
最小表示0.001g単位で、最大50gまで測定可能。風などの影響から計量皿を守るカバー付き。測定物の個数が測れる数量計測機能を搭載。容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。見やすいブルーのバックライト採用。
用途理化学現場での試験品等の重量測定。工場現場での物品の重量測定 付属品 取扱説明書(保証書付き)、分銅(50g)、計量皿 種類 電子天秤 ひょう量(kg) 50 電源 単4形乾電池×4本(別売り) ひょう量(g) 50 最小表示(g) 0.001 本体質量(g) 約210(電池含まず) 精度 ±0.003g(0~30g)、±0.005g(30~50g) 計量皿寸法(mm) 65 機能 液晶バックライト 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 10~30℃(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 3分(解除可) 風袋引方法 あり 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約96×64×15 計量皿形状 ひょう量単位 g
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック天秤カバー
天秤や機器、大事なサンプルをほこりから守ります。
1台ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類 比重測定装置 表示形式 デジタル 計量皿形状 丸皿 計量皿寸法(Φmm) 約80 質量(kg) 約7 電源 85~110 電源コード(m) 1.8 2Pプラグ 入出力 RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×356×338 使用温度範囲(℃) 10~30 検出方式 電磁式 使用環境湿度(%) 30~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 g
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズ
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
計量皿形状
1個
154,440 税込169,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風防代わりにできるてんびんカバーです。 コードを通すための穴が1か所開いています。 風がおきにくいスライド式の扉です。
材質 アクリル 寸法(mm) 350×350×350
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能 外形寸法D(mm) 218 外形寸法W(mm) 190 付属品 取扱説明書、ACアダプタ 仕様 バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時) 電源 ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション) 最小表示 0.1% 表示 7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) サンプル数(個) 5、10、25、50または100 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト ±20ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 通信機能 RS 232C 9ピンオス標準装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS304
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

島津理化分析天びん
微量はかりとり応答時間が約1.5秒で迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。イオナイザSTABLO-APの取外しが可能です。USBを標準装備しプリンタ、PCへの同時出力が可能です。有機ELディスプレイを採用しており、直観的で操作性が高いです。スマートセッティング機能で応答性、安定性の設定が簡単です。
用途試料、試薬の測定に。 セット内容 ACアダプター 材質 ダイキャスト 計量皿寸法/載台寸法(mm) Φ91 最小表示(g) 0.0001 センサー ユニブロック(電磁平衡式) 検定 対象外 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類 電子天びん 電源 ACアダプター(付属) センサー ユニブロック(電磁平衡式一体型センサー) 表示形式 デジタル ひょう量単位 g
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 MRシリーズ
4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)