- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 飛龍のおすすめ人気ランキング
飛龍のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新87件の「飛龍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青龍」、「飛竜」、「馬足場 脚立」などの商品も取り扱っております。
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ブラック塗装
基板厚(mm)
1.25
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)
150
仕様
(社)仮設工業会認定品
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
1400~1800
ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
90℃で30分のボイルが可能。
構成
ナイロン/PE
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
一般草刈り、小石が多い所に。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.8
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ブルーメタリック塗装
基板厚(mm)
1.25
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。
刃厚(mm)
2.0
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
表面処理
無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)
1.25
薄刃で切れ味バツグン。
目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。
刃厚(mm)
1.6
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
表面処理
ブラック塗装
基板厚(mm)
1.25
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
食品用保存袋です。
冷凍、ボイル用にご使用いただけます。
開封しやすいVノッチ付きです。
用途食材や加工食品の包装、保存用に。
真空パックなどにご使用いただけます。
材質
ナイロン+LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
36
刃形
両側刃
板厚(mm)
1.25
仕様
J型埋込
穴径(Φmm)
25.4
表面処理
ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)
25.4
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
1560
ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカットTM上付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの保管、管理。
トラスコ品番
271-4515
材質
ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.075
色
透明
寸法(横×縦)(mm)
130×200
1袋(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。
用途側面方向への端部感知として。
材質
アルミ
トラスコ品番
463-4268
適合機種
SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4
質量(kg)
1.4
1セット(2本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)
360
最大使用荷重(kg)
150
規格
(社)仮設工業会認定品
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
387-2769
種別
(手すり)4本
材質
アルミ
ピッチ(mm)
(脚部伸縮)20
キャスター
Φ50mm片側2個付
天板寸法(mm)
1545×500
踏ざん数
4
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷