- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 食事関連
- 食品乳化剤のおすすめ人気ランキング
食品乳化剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新140件の「食品乳化剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリセリン脂肪酸エステル」、「レシチン」、「乳化剤」などの商品も取り扱っております。
溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。
冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。
食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。
お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料
デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤
賞味期限
製造後2年
名称
カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)
80以上
アズワン品番
89-0063-63
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9004-32-4
別称
CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途
消泡
名称
Glycerol
等級
一級
化学式
C3H5(OH3)
濃度(%)
≧95.0
化学組成
C3H5(OH3)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
平均分子量
92.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
56-81-5
別称
グリセロール
食品に加えるだけで、適度なとろみがつけられます。溶解性に優れ、食品本来の風味を損ないませんので、手軽に様々な食品にお使いいただけます。
原材料
デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。
唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。
透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。
温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料
デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。
本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。
本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。
本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分
ヒドロキシプロピルデンプン5.0%
性状
類白色水溶性粘稠液体
農林水産省登録第(号)
20388
適合病害虫
ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ
毒劇区分
普通物
剤形
液剤
一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。
生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。
土木分野の泥水等の調整剤などに。
アズワン品番
5-3281-01
形状
白色粉末
温度範囲(℃)
15~35
粘度範囲(mPa・s)
1000~50000
pH
中性
濃度(%)
0.69~2.22wt
主成分
CMC(カルボキシメチルセルローズ)
危険物の類別
非危険物
1本(250g)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体
成分
炭酸水素ナトリウム
アズワン品番
64-1135-64
1個(2kg)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
ダマになりにくくなりました。
30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。
時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料
デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観
乳白色エマルジョン
種別
エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオン
ノニオン
沸点(℃)
100
希釈剤
水
成分
ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水
臭気
微臭あり
危険物の類別
非危険物
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
とろみファインは、様々な飲み物、食べ物に使用できる、とろみ調整食品です。
原材料
デキストリン、増粘多糖類、クエン酸ナトリウム
栄養成分
(100gあたり)エネルギー:312kcal、タンパク質:0.3g、脂質:0.2g、糖質:67.5、食物繊維:19.6g、食塩相当量:2.9%、ナトリウム:1130mg
1袋(5kg)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
使用量が少なく、経済的。少量添加でも速やかに粘度がつき、風味をより損ないません。濃厚流動食にも使用できます。
カロリー(kcal)
336(100g当たり)
ダマなくすぐに溶け、なめらかなトロミを形成。食品の風味を変えないのでおいしく召し上がっていただけます。少量で十分な粘度が得られます。使用する食材の良さを引き出し、理想のトロミに仕上げます。冷温両用でどちらのお料理にもご使用いただけます。カロリー控えめです。キレが良くベタつきがないのでお口のなかもスッキリさわやか。
賞味期限
製造日より1年間
原材料
デキストリン、増粘多糖類
栄養成分
(100g中)エネルギー275kcal、タンパク質0.4g、脂質0g、糖質67.1g、食物繊維22.3g、ナトリウム1110mg、カルシウム6.8mg、リン30.9mg、鉄0.15mg、カリウム16.3mg
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途
消泡
適合範囲
一般工業用
主成分
シリコーン
つるりんこPowerfulは、飲みものなどに少量加えてかき混ぜるだけで、簡単にトロミをつけられる、とろみ調整食品です。
「飲み込みやすい」ベタつくような粘性はありません。
粘度の立ち上がりが早く、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。
透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。
無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。
少量でトロミがつきます。
温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
カロリー(kcal)
100g当たり:194
形状
粉末(顆粒)
保存方法
常温保存
栄養成分
(100g当たりたり)エネルギー:194kcal、たんぱく質:0.6g、糖質:48g、食物繊維:37g、ナトリウム:1500mg
賞味期限
製造日より18か月
原材料
デキストリン、キサンタンガム、クエン酸三ナトリウム、乳酸カルシウム
すぐ溶けて味を変えない。溶けやすいのでダマになりにくい。臭いや苦味、エグ味もなく、透明性も高いので食品のおいしさもそのまま。
カロリー(kcal)
364(100g当たり)
原材料
デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
1個(1kg)
¥3,598
税込¥3,886
当日出荷