- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 食品/試食/サンプル用のおすすめ人気ランキング
食品/試食/サンプル用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「食品/試食/サンプル用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリルスタンド」、「卓上アクリルスタンド」、「新商品 POP」などの商品も取り扱っております。
年間POPの「立体POP」店内で使えるPOP系商品!季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
1セット
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
キャッチコピー:本物そっくりなラーメンの食品サンプルが作れる!。商品説明:ラーメンを作れるキット
セット内容
ラーメン容器 蓋×1、ラーメン容器 本体 赤×1、ゼリーキャンドル×2、ATねんど S×1、ポリ袋×1
材質
樹脂中空体パルプ、プラスチック、ろう
寸法(mm)
容器:187×71×187、蓋:196×196×10
荷姿
ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥800
税込¥880
3日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質
アクリル樹脂
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質
アクリル
再生紙使用マーク
適合
POPカードなどをお手軽に表示できます
カタログスタンド
アクリル製のコンパクトなスタンドです
材質
アクリル
幅(mm)
35
高さ(mm)
22
質量(g)
4.8
奥行(mm)
30
1セット(5個)
¥239
税込¥263
当日出荷
材質
アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
材質
アクリル樹脂
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質
透明アクリル
寸法(mm)
(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)
2
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
材質
アクリル
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色
乳白色
混合比
(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬化時間
常温:24時間以上/100℃:約1時間
目指すは、本物を超えるものづくり。
私達は凝り性な職人集団です。
食品サンプル作りはニッポンの文化です。
ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します。
(完全受注生産品の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください)
紙製で処分も簡単なフルーツバスケット持ち手付小サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様
本体
種別
果物・フルーツ
質量(g)
12.34
外寸(mm)
606×605
構成部品
1
1ケース(30枚)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
200×190×30
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-40
1袋
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1.5
材質
アクリル樹脂
溝幅(mm)
差込:10・20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×70×15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷