- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 食器 ラックのおすすめ人気ランキング
食器 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,164件の「食器 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りラック」、「食器洗浄機 ラック」、「水切り」などの商品も取り扱っております。
スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
質量(kg)
約21
高さ(mm)
約1600
奥行(mm)
約430
間口(mm)
約800
使用工具
+ドライバー(サイズ:2番)
主要材質
木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
材質:塩化ビニール樹脂。オーバーラップ形状であるため、タンクヒートのロスを 防止し、室内の湿気を防ぎます。あらゆるタイプの食器洗浄機にご使用できます。
材質
塩化ビニール
お皿を重ねず、立てて収納できるので出し入れが簡単です。場所をとらずにすっきりと収納できます。シンクでの水切りにも使えます。平らになるので、グラスや小鉢などの水切りトレーとしても使えます。収納できるお皿は12枚です(直径12~25cm)。
用途お皿収納に。
材質
本体:ポリプロピレン
仕様
食器棚用
寸法(mm)
使用時(220×180×145)・折りたたみ時(220×180×70)
質量(g)
257
タイプ
皿立て
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質
バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
寸法
トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm
付属品
バスケット×1、トレー×1、箸立て×1
アズワン品番
64-4069-51
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
洗浄・保管から運搬まで使えて便利。持ち運びに重くなり過ぎず、限られたスペースにドリンクウェアを保管するのに便利です。カウンターの下に置く小型食器洗浄機に最適です。
有効深さ(mm)
67
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様
●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番
68-4132-40
1袋(25個)
¥23,600
税込¥25,960
73日以内出荷
流し台や食器棚を機能的にスッキリと使いやすくします。
脚は折りたたみ式です。
材質
ABS樹脂、鉄クロームメッキ
耐荷重(kg)
約5
材質
金属部/鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット/ポリプロピレン
幅(mm)
400
高さ(mm)
145
奥行(mm)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×145
耐熱温度(℃)
(トレー・水切りポケット)100
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネットがつく壁面に簡単取り付けできるスポンジ&ボトルラック。浮かせるのでぬめらず衛生的。置き場所に困るスポンジ2個
と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。仕切りがあるのでスポンジが重ならず衛生的。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)
約410
備考
取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16.5×8.5×8
内寸(cm)
ボトル部:約W8×D8×H5.7 スポンジ部:約W3.5×D8×H5.7(1つあたり)
スライドトレーで水切り簡単。
箸やスプーンが入るポケット付。
まな板受け付
幅(mm)
375
段数
2段
高さ(mm)
375
奥行(mm)
225
耐荷重(kg)
2(上段)、3(下段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×225×375
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、脚キャップ:塩化ビニル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×150×200
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック
清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。
食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に
シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。
銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。
メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
材質
本体:PP、吸盤:エラストマー
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×117(122)×66
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1~2人用の適量サイズ、食器や食品、食にまつわるものを隠す収納。
従来品より奥行サイズや天板機能を見直したリニューアルモデル。
スモークガラスの中央収納、中のモノがうっすら分かる隠す収納。
棚板は2cm単位で、しまいたいモノに合わせて細かく位置設定可能。
たっぷり奥行なので、ボックスを併用して仕切れば使い勝手向上。
天板はこぼれ止めの囲い付き、塩化ビニル樹脂加工で従来より傷や水への耐性アップ。
ホコリを防ぎ通気を助けるルーバー式の扉。
用途カップボード、ガラスキャビネット、キャビネット、キッチンボード、キッチン収納、事務所や給湯室の食器棚として。
材質(本体)
プリント紙化粧繊維板
材質(扉)
ガラス
スライドトレーで水切り簡単。
箸やスプーンが入るポケット付。
まな板受け付
幅(mm)
385
段数
2段
高さ(mm)
370
奥行(mm)
280
耐荷重(kg)
2(上段)、3(下段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×280×370
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 。食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 。浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 。水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 。水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 。スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 。スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 。たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4
材質
スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン
質量(kg)
約0.6
色
ホワイト
耐荷重
本体総荷重:約1.5kg、フック:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約255×約95×約90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×約88×約64、スポンジ収納内寸:約37×約88×約64
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
材質
ポリプロピレン
幅(cm)
大:18 小10
長さ(cm)
大:18 小:6.4
高さ(cm)
大:4.5 小:3.8
アズワン品番
64-9283-82
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる2段のスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。スポンジを2個収納できるので食器洗い用や掃除用、金たわし等のスポンジを分けて収納できます。
付属品
緩衝材×2
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)
約90
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約7.3×6×13(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)
約500
内寸法(cm)
上ホルダー:約W7.3×D3.5×H3.5、下ホルダー:約W7.3×D5.5×H4
厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。
ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。
数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。
どのような食器にも適合します。組み立て式ですので、グラスに合わせてオーダーメードか可能です。
材質
ポリプロピレン
厳選されたポリプロピレン製で荷重に対する強度と熱湯に強く、耐久性はバツグンです。また、大変軽い設計になっていますので、作業・運搬がとても簡単です。
ラックに方向性がなく、自在にどの面からも出し入れができます。スタンダード型のすべての食器洗浄機に使用できます。
数多く積み重ねができて場所を取らず、安全に保管できます。
どのような食器にも適合します。
材質
ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)
458×458