食器棚 扉のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
176件の「食器棚 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 自動 閉まる」、「蝶番 GY」、「両方向 丁番 扉」などの商品も取り扱っております。
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ +皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法 (幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

WAKI(和気産業)レバーラッチ
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に チャ タイプ LL-66
1個
619 税込681
翌々日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下 種類 平蝶番型 表面処理 光沢バレル研磨仕上げ 仕上 光沢バレル研磨 取付け方法 ねじ止め(別売) 動作範囲 0~180° ねじ穴数 4 穴径(mm) 4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質 PBT樹脂 材質/仕上 (ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ。(キャップ)ポリプロピレン/シボ。(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類 平蝶番型 仕上 シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm] 扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質 (本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm) 44 ねじ穴数 6
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g) 41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 スプリング丁番 仕上 光沢バレル研磨
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番 長さ(mm) (台座)29.5 幅(mm) 34 台座径(Φmm) Φ35 付属品 台座1枚 材質 スチール 種類 アングル丁番
1個
339 税込373
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm) 30~45 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)