食塩のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
2,437件の「食塩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化ナトリウム」、「軟水器用塩」、「食塩 1kg」などの商品も取り扱っております。
日本海水 食塩 ジャパンソルトランキング1位
ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998税込2,158
3日以内出荷

日本海水 食塩 5Kg x4 ジャパンソルトランキング2位
1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
1箱(5kg×4個)
2,898税込3,130
6日以内出荷

瀬戸のあらじお 1kg 日本海水ランキング3位
讃岐の平釜でじっくり煮詰めたお塩です。 一つ一つの粒が大きく、スプーン一杯分のグラム数が普通のお塩の約半分です。 フレーク状の薄い結晶のため、素材になじみやすく手早い料理に役立てます。
原材料海水(瀬戸内)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
359税込388
当日出荷

伯方の塩 500g x10 伯方塩業ランキング4位
メキシコで造られた輸入天日海塩を、日本の海水で溶解・ろ過したきれいな塩水を蒸発し、再結晶します。竹のすのこを使用しその上で自然乾燥させるため、海水に含まれている微量なにがり成分をほどよく残しています。
1箱(500g×10個)
2,798税込3,022
6日以内出荷

塩化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業ランキング5位
名称塩化ナトリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
999税込1,099
当日出荷

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料アズワン品番65-0452-54
1個(1kg)
399税込431
9日以内出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用粒径(μm)413RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
4,298税込4,642
翌々日出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298税込4,642
6日以内出荷

日本海水日本海水食塩
幅広い用途に使用できる流動性に優れた乾燥塩です。
用途食品加工:調味粒径(μm)395純度(%)99.0 以上(99.6)
1袋(25kg)
4,598税込4,966
4日以内出荷

4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
1袋(20kg)ほか
4,198税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボイラー塩「洗」は世界遺産「シャークベイ」で太陽と風の力で作られる天日塩を洗浄・乾燥し造粒したものです。ボイラー室にような高温多湿な環境下でも固結しにくく扱いやすい商品となっています。
用途ボイラー用原材料造粒天日塩成分塩化ナトリウム:98%以上、乾燥減量:0.1%以下、不溶解分:0.01%未満粒径(mm)平均:4.5
1個(20kg)
4,998税込5,498
翌々日出荷

ナイカイ塩業ナイカイ食塩
乾燥した塩で幅広い用途にご使用頂けます。
用途食品加工:調味/乳製品/肉製品/パン/菓子、工業用:飼料/油脂/その他粒径(μm)330~430純度(%)99.0以上
1袋(25kg)
4,998税込5,398
6日以内出荷

赤穂産原料100%使用。独自の特許製法の平釜で丹念に煮詰めてつくりました。 時間をかけてゆっくりと大きく結晶させたフレーク塩です。 とけやすいので、上品な味わいが肉、魚、野菜とどんな食材にもよくなじみます。
原材料海水(赤穂)RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
309税込334
5日以内出荷

ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。成分塩化ナトリウムトラスコ品番593-9427容量(kg)25
1袋
2,998税込3,298
翌日出荷

盛り塩用の塩。 神棚・盛り塩専用に、赤穂の海水を平釜で製塩した純国産のお塩。 しっとりとした質感と、真っ白で美しい結晶を持つ「清めの塩」は、ひときわ綺麗な盛り塩が作れるお塩です。 保管に便利なチャック付きスタンドパック。
用途神棚・盛り塩用
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。
用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。種別業務用粒径(μm)平均7200純度(%)NaCl:95以上(98.9)
1袋(25kg)
3,198税込3,518
4日以内出荷

名称塩化ナトリウム等級一級化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番89-0066-52危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
949税込1,044
当日出荷

ウェットタイプの代表的塩種の並塩より粒径が大きく、広範囲で使用されています。漬物、味噌、醤油、水産、麺類、合成ゴム、合成染料、家畜などにご使用いただいています。
用途工業用 食用(兼用)種別業務用粒径(μm)平均600以上原材料鳴門の海水純度(%)NaCl:95以上
1袋(25kg)
2,998税込3,238
4日以内出荷

ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適。塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能。原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適。塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
1袋(25kg)ほか
3,998税込4,398
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)