- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 食塩水濃度のおすすめ人気ランキング
食塩水濃度のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「食塩水濃度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食塩水」、「生理食塩水」、「食塩」などの商品も取り扱っております。
適合本体
B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様
サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質
本体PP/キャップPE
キャップ
緑
保存温度範囲(℃)
1~30℃
アズワン品番
62-6282-06
保管環境
冷蔵
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体
B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
名称
塩化ナトリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
2-3647-58
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
MT-11PBSはカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。 MV-225は4種類の希釈液があります。 MV2-1000、MV2-5000は装置接続用です。
用途試料原液作製
材質
PE
保存環境
常温
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤)
口、喉のうがいにも使用出来ます。
成分
塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
鼻うがい用のボトル容器と、調合済みサッシェ(生理食塩水の素を密封した小袋)とで構成されています。
その調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分
塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容
ボトル、調合済みサッシェ10包
1式
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合機種
HI 931102C
RoHS指令(10物質対応)
対応
名称
塩化ナトリウム
等級
一級
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
89-0066-52
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。
ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。
毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。
体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。
1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。
使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。
たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。
成分
塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4%
セット内容
調合済みサッシェ60包
1箱(60包)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分
純水100%
付属品
コック(1箱×1個)
適合規格
A2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合JIS規格
JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水9mLが入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分
リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
ハナノア専用洗浄液になります。
成分
精製水、塩化ナトリウム、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水