- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 食洗機排水チーズのおすすめ人気ランキング
食洗機排水チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「食洗機排水チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VVFケーブル1.6 2芯」、「ih コンセント」、「塩ビ管 チーズ」などの商品も取り扱っております。
形状
チーズ
種類
塩ビ管用継手
寸法Z(mm)
20
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質
本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類
塩ビ管用継手
形状
ティー
材質
PVC
形状
チーズ
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
チーズ
使用流体
水
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
仕様
VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状
起点エルボ
タイプ
VU・VP管兼用
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
45
寸法Z(mm)
20
梱包数
25
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質
PP
アズワン品番
64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
形状
チーズ
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
仕様
VP管用
形状
チーズ
タイプ
VU管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
48
梱包数
30
寸法z1(mm)
20
寸法z2(mm)
23
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
・接続部はナット回転式です。
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
形状
チーズ
タイプ
TS