- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 餅 つき 機 1 升のおすすめ人気ランキング
餅 つき 機 1 升のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新83件の「餅 つき 機 1 升」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅 つき 機 自動」、「もちつき」、「もちきり機」などの商品も取り扱っております。
操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。
取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。
みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品
もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品
粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ
色
グランホワイト
容量
もち:2合~1升用
消費電力(W)
ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.4
本体質量(kg)
約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×353×309
機能
<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。
テーブルに固定できる吸盤付
餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。
誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い)
大小自在の大きさに調整できる。
お好みの場所で作業ができる。
切った餅同士がくっつかない。
少し冷めた状態で取ることができる。
質量(kg)
餅切り部:1.3、回転台部:0.53
取付方式
専用スタンドで脱着自在
タンク容量(L)
5.4
加工
回転台:フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×25×36
押し出し
スクリュー方式
刃部加工
フッ素樹脂加工
寸法(幅W×高さH)(cm)
29.3×6.7(回転台部)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。
最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。
簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。
材質
(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム
質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×21
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕様
発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)
370×270×H240
質量(kg)
8.5
容量
粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)
120/125
電源
単相100V(50/60Hz)
EBM品番
6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×480×670
TKG品番
9-0418-0401
TKG品番(2017)
6-0380-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用
付属品
取扱説明書(料理集付)、計量カップ
質量(kg)
3.3
容量
(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個
電源
AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)
280
安全装置
温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置
電源コード(m)
約1.4
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×30×22
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。
パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。
小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。
大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。
(米粉パンは1斤のみ対応)
タイマー予約機能付きです。
最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。
「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
色
ブラック
寸法(mm)
249×362×294
質量(g)
4200
材質
ポリプロピレン、アルミ、鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
モード
パン10種類・その他9種類
電源コード(m)
約1.4
付属品
ミトン(両手)
保証期間
お買い上げ日より1年間
仕様
【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位)
容量
2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
底から包み込むように一気に加熱し、高火力で焼きあげる「底面加熱ダブルヒーター」。専用の容器に入れるだけ「イースト自動投入。料理に使うことが多く、家計にもやさしい薄力粉でパンが作れる「薄力粉」コース搭載。パリッとかためのミミに焼きあげる「ハード」コース搭載。やわらかい具材をつぶさずにこねる「ゴロゴロ具入りパン」コース搭載。食べきりサイズのパンが焼ける「ハーフ」コース搭載。作りたいレシピにあわせてコネ・手作業・発酵・焼き時間を調節できる「ホームメイド」コース搭載。120種類のメニューを掲載した別冊「カラーレシピブック」つき。
消費電力(W)
ヒーター450、モーター69/63(50/60Hz)
色
ホワイト
容量
1斤
電源コード(m)
1
本体質量(kg)
7.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×315×345
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。
付属品
フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ
質量(kg)
22
容量(L)
ホッパー/4.8
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×360×560
電源(単相/V)
100
最大処理能力
生大豆(乾燥)7kg/時間
TKG品番
9-0453-0201
TKG品番(2017)
6-0397-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
厚みは自在ワンタッチ!
女性でも楽に切れます。
厚みの調節がねじで簡単にでき厚みが一定です。
用途鏡餅やのしもち(関西)切りに
刃渡り(mm)
260
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(セットサイズ)250~420×550×155
材質(刃)
複合鋼材
アズワン品番
64-8284-10
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年
仕様
【つき時間】10~12分
付属品
もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体)
材質
天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
安全装置
モーター保護装置
電源コード(m)
約1.4
定格時間
15分
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
のしもち・かきもちをかんたん・スピーディーに、お好みの厚さにカットできます。
本体横についている当て棒を調整することにより、もちの厚さが簡単に調整できます。
本製品の最大の特長は、切ったもちが当て棒につきにくく、下に落ちるので、すばやく切れ、刃の下に手を入れることがないため、安全です。
下の台にステンレスの板を使用しているため、抗菌効果バツグンです。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。
用途A-214:かきもち用、A-210:のしもち用、A-217:鏡もち・大きな野菜用
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
粉量300g~1.2kgまで対応(食パン約1斤~4斤分)
プログラム機能(「こね」「発酵」「ガス抜き」など)
泡立て羽根でお菓子作りも(メレンゲや生クリームの泡立て)
約A4サイズのコンパクトボディ
音が静かで、連続使用可能!(生地温度が上がりにくい設計)
スピード切り替え機能(5段階の切り替えが可能)
付属品
こね羽根・泡立て羽根・ドーム蓋・保冷剤・レシピブック
質量(kg)
約5.2
容量
粉:300g~1.2kg
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
274×375×395.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ひび割れの心配がなくお手入れも簡単です。
TKG品番
9-0417-0901
材質
ポリエチレン(木)、スタンド/天然木
質量(kg)
27
高さ(mm)
セット時:約550
穴深さ(mm)
180
内径(mm)
400
直径×高さ(mm)
500×250
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷