- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 養生サポートのおすすめ人気ランキング
養生サポートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「養生サポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装工事用突っ張り棒」、「天井ボード 突っ張り棒」、「養生 突っ張り棒」などの商品も取り扱っております。
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)
約196(両ベース0°使用時)
材質
SS400相当
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)
約115~290
材質
SS400相当
最大伸長(mm)
本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)
約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)
約25
適合
メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番
404-7761
材質
スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)
1400
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。
養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。
耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別
つっかえ棒
色
アイボリー
耐荷重(kg)
50(垂直静止時)
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質
酸洗鋼板
耐荷重
最大100kgf
耐荷重(kg)
750
付属品
先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き
色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質
スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)
200
組立時間
10~20分
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質
アルミニウム合金
直径(Φmm)
38/31
寸法(mm)
取付面/65×104
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質
ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)
100
全長(cm)
58~80
関連資料
(0.65MB)
伸長(cm)
最大34(シャフト)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷