- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンルーム用事務用品
- 養生テープ クリーンルームのおすすめ人気ランキング
養生テープ クリーンルームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「養生テープ クリーンルーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用テープ」、「養生テープ 強粘着」、「プラスチックコア」などの商品も取り扱っております。
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
プラスチック芯を使用しています。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。
工程材、治具の仮止め、仮固定。
プラスチック容器の封緘。
色
ピンク
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.126
基材
ポリオレフィン
伸度(%)
190
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生用
引張強度(N/25mm)
13.40
粘着力(N/25mm)
6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)
巻戻し力(N/25mm)
3.04
コアにプラスチックを採用し、紙粉の発じんを抑えた養生用テープです。
強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れます。
中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用できます。
用途養生用・軽梱包用。
仕様
プラスチックコア仕様、手で切断可能
トラスコ品番
351-8884
質量(g)
407
引張強度
60N/10mm
主な用途
養生用、梱包用
粘着タイプ
強粘着
再生材使用
使用
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NO.4140は、養生用のポリエチレンクロステープです。
一段と手で切り易く、テープの切断面がきれいなテープです。
よくつき、はがれにくく、糊残りが少ない、粘着バランスのとれたタイプです。
色
白(透明)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.155
基材
ポリエチレンクロス
伸び(%)
20
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
5.2
引張強度(N/25mm)
100
引張強度(N/10mm)
50
粘着力(N/25mm)
13(対ステンレス)
アズワン品番
1-9211-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途クリーンルームの床養生など
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
基材
ポリオレフィン
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.131
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
3.68
引張強度(N/10mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
基材
PE(ポリエチレン)
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/10mm)
54
強粘着で粗い表面にも貼ることができます。糊あとが残りません。編目が入っていますので簡単に手で切れます。
種別
4140-若葉
材質
本体/PE(ポリエチレン)、芯/プラ
厚さ(mm)
0.155
色
若葉
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
アズワン品番
1-9211-01
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
仕様
手で切断可能
粘着力(N/10mm)
4.8
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色
白
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.114
材質
ポリオレフィン
主な用途
梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)
11.75
使用場所
屋内
特性
耐薬品性
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.126
長さ(m)
25
滅菌
済
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.52(対フローリング)
引張強度(N/10mm)
13.8
粘着力(N/25mm)
8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
テープ長さ(m)
33
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)
97.7
柔軟で、優れた凹凸追従性。※養生用テープですので、荷造り用のご使用は避けてください。
用途養生用
主な用途
養生用
接着性に優れ、糊残りがありません。
低金属イオンです。
プラスチックコアを使用しています。
適合
クラス10000(目安)(グレード)
材質
PE(ポリエチレン)
粘着力
560g/cm
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。
フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。
安心の日本製!
用途床養生に最適
主な用途
床養生
引張強度(N/10mm)
12
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可
紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。
手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
トラスコ品番
836-4009
質量(g)
215
主な用途
床養生用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1935
1セット(30巻)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。
糊残りがありません。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.14
サイズ
1″×33m
粘着力(g/10mm)
225
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)
50
主な用途
梱包用
見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。
再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。
強粘着
用途建築養生用
伸度(%)
14
タック(ボールNo.)
14
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
60.0[15.3]
引張強度(N/10mm)
60.0
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
粘着タイプ
強粘着
再剥離
可
軽く、手できれいにカットでき、作業性がよい。
油性ペンで文字が書ける。
紙以外の樹脂や金属など、硬質な被着体に対する糊残りがほとんどない。
用途包装用。
各種の仮止め、結束、補修用など。
伸び(%)
22
引張強度(N/25mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応