首クーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
77件の「首クーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネッククーラー&ヒーター」、「ハイブリッドネックファン」、「ネッククーラー」などの商品も取り扱っております。
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容 本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm) 約216×173×58 本体質量(g) 約400 使用時間 扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間 約4時間 内蔵電池 リチウムイオン電池4000mAh USB 充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整 3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g) 本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容 本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃) ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源 専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh) 5800 バッテリー電圧(V) 3.7 駆動時間(時間) 専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級 IPX5 首廻り(cm) 最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm) Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質 本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境 外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間) 約4 落下耐久(m) 1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間 購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質 表素材:TPU、中材:PCM サイズ フリー 質量(g) 約360 タイプ 保冷剤入 種類 ネッククーラー 内径(Φmm) 約130 外径(Φmm) 約195 適合サイズ 首周り41cmまで 融点(℃) 約22 固着時間(分) 冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間) 約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分 ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間 冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm) 直径20 融点(℃) 28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能 クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm) 約170×40×147 質量(g) 約230 セット内容 本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質 ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間) 約3 定格電圧(V) 5 定格出力(W) 4 バッテリー リチウム電池2600mAh 使用時間(時間) ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類 ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションネッククール
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。 使用方法 1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。 材質 TPU+PCM 種類 首用冷却具 パッケージ ブリスター
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策 材質 表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material) 水色
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四国・今治産タオル地使用。
タイプ 保冷剤入タイプ 付属品 連結保冷材1個
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約572(電池含む) サイズ(cm) 53~62 規格 厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源 単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能 防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A)) 正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min) 正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間) 約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 材質 生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100% タイプ 首冷却具 首廻り(cm) 最大約45 寸法(縦×横)(cm) 5.5×57
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質 外側:TPU、内容部:PCM 質量(g) 135 サイズ フリーサイズ 寸法(cm) 約14.5×17 内周長(mm) 約345 RoHS指令(10物質対応) 対応 タイプ 保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

水分で冷却する冷感コンプレッションウエアです。生地内側には最先端技術である冷感樹脂プリントを施し、汗をかくたびに冷たく感じ、冷感効果が長く持続します。 吸水速乾性に優れた素材を採用し、汗をかいてもムレにくく快適です。
用途冷感ネックカバー。 ブラック サイズ FREE 特性 冷感、吸水速乾 材質 ポリエステル・ポリウレタン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×15.2×145 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど 適合 ファンユニット:BR-283 セット内容 ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1 材質 (ポシェット)ポリエステル 質量(g) 約1000 種類 冷却機器 ウエスト(cm) 80~100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×13×15 風量調整 強/中/弱
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ 気化熱効果タイプ 材質 本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm) 本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g) 18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質 表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ 気化熱タイプ 太さ(mm) 約20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)