首振りフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
136件の「首振りフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転フック」、「洋服掛けフック」、「自在 フック」などの商品も取り扱っております。
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック) ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類 標準 取付け方法 壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質 スチール 付属品 ビス2本 寸法D(mm) 7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg) (吊下げ)4 材質 鉄板、棒 付属品 取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm) 32×42×32 仕上 ニッケルメッキ
1個
159 税込175
当日出荷

フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg) 3 材質 スチール 付属品 十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番 364-6149 質量(g) 15 寸法L(mm) 42 寸法H(mm) 32 寸法d(mm) 3 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 5 寸法P(mm) 18 吊下荷重N(kgf) 39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質 ステンレス 安全荷重(kg) (吊下げ)6 付属品 取付けネジ(3×20) 2本 寸法(mm) 35×70×77×30 仕上 バレル研磨
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品 JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類 標準 取付け方法 壁付け 付加機能 可動(フリクション) 耐荷重(N) 170 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg) 5 付属品 SUS十字穴付丸頭木ネジ2.7×16(4本) 取付穴数 4
1個
499 税込549
当日出荷

本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番 254-0461 質量(g) 27 種類 標準 奥行(mm) 41.7 取付け方法 壁付け 付加機能 可動 耐荷重(N) 59 吊下荷重N(kgf) 平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 吊下荷重(kg) 6 材質 鉄板・線材・エバテイト 付属品 取付けネジ(2.7×16) 4本 仕上 ニッケルメッキ
1個
299 税込329
当日出荷

用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 安全荷重(kg) (吊下げ)4 材質 亜鉛合金 付属品 取付けネジ 2本 寸法(mm) (A×B×C×D)71X77X34×22 仕上 ニッケルメッキ
1個
369 税込406
当日出荷

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質 ステンレス 安全荷重(kg) (吊下げ)6 付属品 取付けネジ(2.7×16) 2本 仕上 バレル研磨
1個
479 税込527
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転帽子掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品 M3木ネジ×2本 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質 ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品 EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)。EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし 耐荷重(N) 240 吊下荷重N(kgf) 196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質 ステンレス 付属品 (ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上 ソフトミラー
1個ほか
859 税込945
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WAKI(和気産業)回転コート掛 袋入
回転コート掛けです
材質 鉄・ニッケルメッキ 付属品 ビス 縦(mm) 32 横(mm) 32
1個
169 税込186
当日出荷

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質 ステンレス 仕上 生地
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品 十字穴サラ木ねじ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)