香料 溶剤のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
276件の「香料 溶剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「香料」、「ガソリン容器」、「香料 ビン」などの商品も取り扱っております。
名称 2-プロパノール 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2CHOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 (CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 60.10 原料の一部とする主なもの 消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0 別称 イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 70mL 危険物の性状 非水溶性
1個(70mL)
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途工業用原料、洗浄用として 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分 香料 シリーズ ファブリーズ
1個(7mL)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

尿の臭いと交わりにくいミントの香料を配合しているので、作業中・作業後は非常に爽やかです。原液使用です。ミントの爽やかな香りの中で作業したいという方にお勧めです。また容量が多いので頻繁にトイレ清掃を行う企業様向けです。空き容器も廃棄しやすい梱包資材です。
用途便器専用洗剤 使用場所 トイレ
1箱(18kg)
6,998 税込7,698
9日以内出荷


シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体) シーラーRB、その他 耐熱温度(℃) 約80 材質(パッキン) ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,088 税込1,197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
容量(mL) 30
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長持ちゼリータイプ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズ ブラング 香り フェザリーホワイト 成分 香料、ゲル化剤、溶剤、消臭剤 取付 置き型 容量(mL) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
4日以内出荷

高級天然カルナバロウと新開発のHiグロスポリマーの効果で、ボディをサッと拭くだけで、息を飲むような深く美しい艶と光沢を与えます。香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心です。イヤなニオイも残りません。
用途全塗装色対応。濃色車に最適! 効果 艶出し 適合塗装色 全塗装色対応 成分 カルナバロウ、シリコーン樹脂、洗浄液 材質 合成繊維 寸法・サイズ(mm) 350×300 シートサイズ(mm) 300×350 危険物の類別 非危険物
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%) 95~100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 16L 危険物の性状 水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1個(10mL)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ 本体 液性 中性 仕様 正味量:150ml(約500回プッシュ) 成分 界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、分散剤(クエン酸塩)、溶剤、香料、染料 使用の目安 汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量
1個
799 税込879
当日出荷

特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質 シーラーRB、その他の材質
1本ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



消臭効果。様々なニオイに消臭効果を示します。空間の消臭はもちろん、座布団、制服、下駄箱、カーテン、じゅうたんなどにもお使いいただけます。除菌効果。菌の繁殖による悪臭発生を抑制します。洗浄効果
用途シンクやワークテーブルの洗浄・除菌。衣類・布製品・空間の除菌消臭 成分 界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、溶剤(エタノール)、。除菌剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所 トイレ、室内 商品タイプ 本体 香り 無香料 成分 植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法 (1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm) 135×145×95 質量(g) 約1000 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷