駐車場ゲートのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
116件の「駐車場ゲート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート フェンス」、「電動チェーンゲート」、「スライドゲート」などの商品も取り扱っております。
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質 フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg) 11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670-5000×310×955
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズ バリューアコー 仕様 自在キャスター、独立調整 付属品 鍵2本付 材質 アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm) 1250 タイプ キャスタータイプ(片開き) 簡易錠
1セット
64,980 税込71,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質 ステンレス 形状 巻取収納式(手動) タイプ チェーンマキトリゲート
1台
359,800 税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
幅(mm) 6000(3m×3m)、(閉じた時)700 ※クランプ含まず 材質 アルミ タイプ 両開き
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。)。 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 高さ(mm) (パネル)2000、(柱)2000 タイプ 片開き
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 片開 高さ(mm) 1200 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1台
39,900 税込43,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。 材質 フェンス=アルミニウム、脚部=スチール 質量(kg) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310-2500×310×1035
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。
用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン 寸法(mm) (表示部)200×900 種別 両面表示 材質 反射ターポリン 黄色 取付 高耐候性樹脂バンド×3本 文字 黒カルシート
1枚ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足が長いので倒れにくい底ゴムがついているので床を傷つけない第三者機関にて耐荷重試験を実施済みだから安心軽くて持ち運びが楽(質量5.9kg)床を傷つけないように底ゴムを装着しているので、屋内、屋外両方でご使用いただけます。
材質 アルミ製(カラーアルマイト) 質量(kg) 5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1300×505×720
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求め安い価格とスリムデザイン(厚さ100mm)で開口5.6mを実現。 確実にロックできるツインラッチ。 中間落し棒を標準装備。
シリーズ バリューアコー 仕様 自在キャスター、独立調整、両開対応 付属品 鍵2本付 材質 アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜) 高さ(mm) 1250 タイプ キャスタータイプ(両開き) 簡易錠
1セット
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)アルミフェンス
材質 アルミ、脚部キャップ:EPDM樹脂 質量(kg) 5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1300×505×720
1台
28,980 税込31,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 片開 高さ(mm) 1800 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質 繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)。 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!。 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。 タイプ 両開 高さ(mm) 1800 材質 アルミ 奥行(mm) 300
1セット(2台)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

支柱を中心に回転し車両などの出入りに便利です。
用途仮設の第三者現場進入禁止措置。 幅(mm) 全幅:6200、たたみ幅:580、開口幅:6200 高さ(mm) 1820 材質 アルミニウム(一部スチール部分あり) 仕様 キャスタータイプ 付属品 取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個 トラスコ品番 464-8030 質量(kg) 33
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷