- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- 駐車場シートのおすすめ人気ランキング
駐車場シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新164件の「駐車場シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場敷板」、「ゴムシート 駐車場」、「駐車場 ぬかるみ」などの商品も取り扱っております。
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番
790-0678
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約1.2
質量(kg)
32
色
ブラック
長さ(m)
20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。
不織布タイプ。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色
黒
トラスコ品番
331-8206
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
9(リブ部分は11)
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです
材質
天然ゴム
色
ブラック
トラスコ品番
802-1106
長さ(mm)
745
幅(mm)
495
厚さ(mm)
23
質量(kg)
5
穴径(Φmm)
泥抜き穴:25
アズワン品番
2-9875-01
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート
色
ブラック
長さ(m)
50
使用目的
防草シート、雑草対策、雑草防止
密度
100g/平米
幅(m)
1
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
約25
長さ(m)
2
幅(mm)
1000
【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。
【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。
【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。
【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。
【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策
軟弱地盤の補強、法面養生等の
住宅周りの雑草抑制
未整備地などの防塵・防砂・防埃対策
長さ(m)
50
材質
クロス本体/ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.5
色
表面/ODグリーン、裏面/ブラック
使用目的
補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生
質量(g/m2)
114
引裂強度(N)
(タテ)350、(ヨコ)300
引張強度(N/50mm)
(タテ)1000、(ヨコ)850
遮光率(%)
99
耐候性
(対初期強度)88.9(%)
引張伸度(%)
(タテ)17、(ヨコ)13
通気性
28.7(cc/cm/s)
特性
防草、通気性、耐候
抵抗力(N)
貫入/220
透水係数(cm/s)
2.03×10-2
破裂強度(KPa/cm2)
316
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色
黒
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
10
質量(kg)
約24
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。
材質
ポリプロピレン
仕様
5%UV入
使用目的
雑草対策
耐候性
約7年
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン
厚さ(mm)
9.5
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質
再生ゴム
色
黒
長さ(mm)
約660
幅(mm)
約330
厚さ(mm)
約22
質量(kg)
約2.4
穴径(Φmm)
泥抜き穴:約23
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
15(基材12+シボ3)
質量(kg)
18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質
ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番
790-0686
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約1.5
質量(kg)
1.5~1.6(1m2あたり)
色
シルバー
長さ(m)
20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
質量(kg)
約40
色
(表)緑、(裏)黒
寸法(m)
1×10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質
再生ゴム
色
黒
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
910×1520
質量(kg)
約8.3
穴径(Φmm)
約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)
用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適
色
ブラック
厚さ(mm)
20(5+13+2)
材質
ウッドプラスチック
エコマーク認定
認定
表面
両面凸
耐荷重(t)
(最大車両荷重)120
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16118004
景観になじむグリーン色で、見た目もやさしい防草シートです。高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。田畑の畦畔・法面に特におすすめです。滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。カメムシ等の害虫の発生を抑制するため、減農薬にもつながります。
用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
長さ(m)
100
色
グリーン
材質
オレフィン系樹脂
耐候年数(年)
目安4-6
使用の目安
(ご利用の目安)約4~6年
RoHS指令(10物質対応)
対応
駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用
長さ(m)
0.517
色
緑
材質
再生PP
厚さ(mm)
51
仕様
使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2
寸法(mm)
517×517×51
エコマーク認定
認定
荷重(t)
(最大圧縮)36/枚
適合車種
普通車
エコマーク認定番号
07 131 021
1セット(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。
鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。
地面へのフィット性も抜群です。
弾力体なので、下地の損傷がありません。
使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に
寸法(m)
1×2