駐車監視のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
284件の「駐車監視」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブレコーダー 駐車監視」、「防犯カメラ 電池式」、「タイムラプスカメラ」などの商品も取り扱っております。
搭載のGセンサーが駐車中の衝撃を検出し録画を開始。本製品を対応する録画機能付インナーミラーへ接続することで、駐車中の衝撃を監視します。本製品に搭載のGセンサーが衝撃を検出した場合、電源を供給を開始します。録画機能付インナーミラー内蔵の前後方録画機能により1分間録画を行います。衝撃検出お知らせ機能。駐車中に衝撃を検出した場合、威嚇LED(青)の点滅パターンを1回点滅から2回点滅に切替えます。さらにエンジン始動時にブザー音(ピピピピピ)にてお知らせします。
セット内容 駐車監視ユニット(本体/1個)、 取扱説明書(1枚)(保証書付き)、 メインハーネス(1本)、 両面テープ(1枚)、 クッションテープ(1枚)、 脱脂クリーナー(1枚)、 インシュロック(2本) 質量(g) 34 電源電圧 DC 12V センサー Gセンサー:○(2段階切替え) 消費電流(mA) 通常時4以下、最大45以下 動作温度範囲(℃) -10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60.5×16.3×84.5(突起物除く)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

車両バッテリーから電源を取る配線ユニットセットオプション。12V・24V両方対応。駐車中でもマイカーの監視ができるようになります
ブラック 質量(g) 110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 94×58×18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V) DC12/24 定格出力電圧(V) DC5 消費電流(mA) ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む ヒューズ 2A管ヒューズ 2本 ケーブル長(m) 車輛側:約2、カメラ側:約3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×19×94(コード部除く) 質量(g) 約300 動作温度範囲(℃) -10~65 保証期間 1年間 セット内容 駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。 前方・左右・車内の撮影ができる。 進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。 microSDカードの定期フォーマット不要。 全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。 LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。 付属品 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1) 質量(g) 約130(microSDカード含む) 電源(V) DC12(5V入力) 消費電力(W) 7.5 記録方式 常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×73×4 記録媒体 microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上) 解像度 最大340万画素 保証期間 3年(microSDカードを除く) 画面サイズ 2.4インチ フルカラー 画素数 500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) 画角 水平360°、垂直240° 動作温度範囲(℃) -10~+60
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

アクションカメラ機能。マグネット仕様 ドライブレコーダー。1.22インチ液晶ディスプレイ。165°超広角 3.0Mピクセル。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容 超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他 寸法(mm) モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ 7インチ 質量(g) 約280 入力信号 AHD/NTSC(自動識別) 記録メディア 4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売 出力信号 AHD 照度(Lux) 0.001 画素数 100万画素 画角 150° 関連資料 (0.63MB)
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。
用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。 トラスコ品番 628-8099 材質 アルミ合金、合成ゴム、他 幅(mm) 620 全長(mm) 2940~4800
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 仕様 感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 付属品 設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 形式 AVI形式 電源 単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g) 約120 メモリー microSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm) 約100×85×50 画素数 1080P(約200万画素) 防水保護等級 IPX4相当 データ形式 12MPixel JPG形式 フレームレート 25fps 感知距離(m) 最大15 人感センサー 赤外線センサー
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

フォークリフトの警告灯です。ラインの形で投影しフォークリフトの接近を知らせます。バックブザーだけでなくより視認性を高めフォークリフトの存在を知らせます。
用途フォークリフトに 電源電圧(V) DC10~80 消費電力(W) 6 防水保護等級 IP67相当 取扱説明書 (2.6MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様 写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容 本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状 防水 寸法(mm) 約140×98×73 質量(g) 約300 電源 DC6V/1A レンズ 画角120度 波長(nm) 赤外LED:940 メモリー microSDカード(最大128GB) 検知範囲 動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度 ビデオ:2.7k(30fps) 電池 単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様 2.0インチ 動作周囲温度(℃) -10~60(結露が無いこと) 使用場所 屋外 防水性 IP66相当 取扱説明書 (0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級 IP66 付属品 本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g) 570(本体310) 電源 単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×148×78 消費電力(mA) 160+1140(赤外線) 解像度 動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角 水平約50度 対応メモリーカード SDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間 約8ヶ月 映像圧縮方式 M-JPEG フレームレート 25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃) -30~70(結露なきこと) ビデオフォーマット AVI イメージセンサー 1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
当日出荷

サンワサプライセキュリティカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
質量(g) 338(電池含まず) 形式 静止画/JPEG、動画/AVI 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×73×136 レンズ f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度 液晶サイズ 2.4inchTFTモニター 解像度 【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240 センサー効範囲 人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) トリガー 撮影速度:0.5秒 動画 動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画 連続撮影可能枚数 最大3枚 アズワン品番 64-0909-16 記録メディア microSD(SDHC規格)最大32GB 人感センサ検出距離(m) 最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 イメージセンサー 500万画素 赤外線ライト LED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに 液晶サイズ 2.4インチカラーLED 画素数 1200万画素 記録メディア microSDカード(~32GBまで Class10推奨) 仕様 コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル) 付属品 吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm) 質量(g) 58 電源 12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵 対応OS Windows 7/8/10 MAC OS10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×65×30 撮像素子 1/3 型 CMOS イメージセンサー 記録ファイル形式 動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式。静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式 記録時間 32GBのmicroSDカード使用。1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間。848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間 フレームレート 30fps 待機時間 約1時間 画角 170度
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
防塵防水性能 IP54 仕様 【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なります セット内容 カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m) 電源 単三乾電池×4本または8本、またはAC電源 レンズ f=3.3/F=2.0 外部出力 コンポジット出力 解像度 【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960 撮影距離(m) 【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15 フォーカス 固定 撮影モード 写真/動画/写真+動画 画素数 800万画素 連続撮影可能枚数 3枚 LED使用数(個) 【赤外線LED】44 人感センサ検出範囲 40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 70度、対角105度 動作温度範囲(℃) -20~60
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に 仕様 写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M 付属品 取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル サイズ (最大写真)4000×3000 質量(g) 256 使用温度範囲(℃) -20~70 角度(°) 【センサー監視モード】左右90/上下60 レンズ Fixed Lens 機能 【自動OFF】3分、5分、10分選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×70 使用電池 単3電池4個又は8個 防塵防水性能 IP66 動作モード 昼/夜 使用場所 屋外 待機時間 3秒~30分 感知距離(m) (PIR)約13~10 容量(GB) 最大32(サポートSDカード) 撮影時間(秒) 3~30 モニターサイズ 2インチ液晶
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品 取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、。カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1 高さ(mm) 取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定) 取付方式 一体型 電源 スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用) 本体質量(g) 約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70 電源電圧(V) DC12/24 (本体 DC5V) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 約50×54×24 (突起部分含まず) 記録媒体 microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA) 210(DC12V時) / 約120(DC24V時) 液晶サイズ 1.5 解像度 動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD) 撮像素子 200万画素 CMOS 記録ファイル形式 動画 MOV(H.264) 画素数 200万 フレームレート 27.5fps 画角 水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。 形状 BOX型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約83×136×62(突起部除く) 記録媒体 microSDカード Class6以上 最大32GB 解像度 写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP。ビデオ:。3840×2160P。2688×1520P:20FPS。1920×1080P/1280×720P。1280×720P:60FPS。848×480P/720×480P。640×480P/320×240P 到達距離(m) 赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません) 防塵防水性能 IP54 検出距離(m) PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化) 記録ファイル形式 JPG/AVI 画面サイズ 2.4インチTFTカラー液晶 使用場所 屋内・屋外 LED使用数(個) 赤外線LED:46個(不可視光) 検出角度範囲(°) PIR:最大約120° イメージセンサー 1/2.5 CMOS
1個
15,980 税込17,578
当日出荷