- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 駒ハトメのおすすめ人気ランキング
駒ハトメのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「駒ハトメ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ ポンチ」、「缶バッジキット」、「ハトメ 工具」などの商品も取り扱っております。
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)
400×180×90
質量(kg)
3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質
炭素鋼(S45C)
大量にハトメを打つのに最適です。
別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。
アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。
袋物の穴の補修や補強に。
寸法(mm)
400×180×90
適合品番
THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
328-9800
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質
快削鋼
付属品
抜き棒1本
適合工具
THP-P THP-PH
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合
駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番
EA576MW-0
材質
鋳鉄
質量(kg)
4
チャック能力(mm)
0.1~3.2
本体高さ(mm)
420mm
底板寸法(mm)
250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
大量のカシメ打ち作業時に最適です。
用途大カシメのカシメ作業に。
適合カシメ(Φmm)
9
1組
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
付属品
抜き棒1本
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)
約260×230
質量(kg)
約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番
1-312-01
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質
ステンレス(SUS304)
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質
アルミ(ハトメ)