騒音 ヘッドホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「騒音 ヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤーマフ 聴覚過敏」、「騒音防止 ヘッドホン」、「防音ヘッドセット」などの商品も取り扱っております。
非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g) 120 規格 米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値 21 トラスコ品番 373-9805 ホワイト イヤホン形状 ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格 ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプ ヘッドバンドタイプ NRR値 27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て) ABS樹脂+PVCクッション 寸法(cm) A:約11.5。B:約13.5 材質(ヘッドバンド) PVC+POM 電池寿命(連続時間) マンガン:約250。アルカリ:600 電池 単三電池×2本(別売り) 質量(g) 290 トラスコ品番 278-5633 グレー タイプ ヘッドバンドタイプ NRR値 22
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値 26dB(ANSI S3.19準拠) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド) ABS 材質(耳当て) (筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工 NRR値 26 ブラック タイプ ヘッドバンド型 電源 単三乾電池×2本
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質 (クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプ ヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値 10~33.4dB ブルー 質量(g) 12 質量(g/個) 6 ケース あり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値 18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド) PVC 材質(耳当て) (筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値 26dB トラスコ品番 342-0281 ブラック/グリーン 質量(g) 232 タイプ ネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm) 190×210 JIS規格 JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)イヤーマッフル
タイプ ヘッドバンド型 質量(g) 約148 周波数(Hz)/遮音値(dB) 500/25、1000/29、2000/33、4000/36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時に折り畳んで収納が可能。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減。 薄型でスリムなデザイン。
NRR値 21dB 規格 米国ANSI Z 3.19-1974 トラスコ品番 342-0272 ホワイト 質量(g) 205 タイプ ヘッドバンド型 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×215
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値 25 JIS規格 JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番 373-9821 イエロー タイプ ヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/16.1/3.1。250/22.4/2.1。500/31/2.9。1000/36.8/3.8。2000/38.5/3.9。4000/36.6/3。8000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て) ABS樹脂+PVCクッション 材質(ヘッドバンド) ABS樹脂+PC タイプ 折りたたみ式
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値 20 ホワイト コード あり ケース あり 仕様 ノイズキャンセルレベル:最大-20dB 付属品 ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L) トラスコ品番 495-7539 質量(g) 33(電池除く、コードを含む) 電源 単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く) コード長さ(cm) 85(Y型) 電池寿命 アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値 25dB(ANSI S3.19準拠) 黄&黒 材質 (筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール 質量(g) 約222 寸法(幅W×高さH)(mm) (耳あて部)約77×103
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています NRR値 22dB 規格 EN352適合品 トラスコ品番 823-0635 幅(mm) 68 材質/仕上 耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/黄 サイズ フリー 高さ(mm) 100 質量(g) 168 タイプ ヘッドバンドタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。 歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。 このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。 本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。 軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。 騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。 また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。 パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
ブラック 電源 USBバスパワー対応 本体寸法(mm) 約135×78×127 本体質量(g) 約60 接続方式 USB コード長さ(cm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB type A 接続 USBタイプ USB ver 1.1 準拠 イヤホン形状 耳かけ型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
6,698 税込7,368
翌日出荷