- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- 高 トルク ステッピング モーターのおすすめ人気ランキング
高 トルク ステッピング モーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新288件の「高 トルク ステッピング モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 トルク モーター」、「ギヤード ステッピング モータ」、「両軸 モーター」などの商品も取り扱っております。
種類
ステッピングモーター
電源
二相
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1
種類
ステッピングモーター
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
1.35
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
480×10-7(480)
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
90
トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
42
配線方式
ユニポーラ6本リード線
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□56
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□42
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□42
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
バイポーラ
防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。
海外市場で安心して使用できる仕様。
ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。
また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置
仕様
(接続部)ケーブル
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
3
サイズ(mm)
□56
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
定格電流(A/相)
2
基本ステップ角(°)
1.8
サイズ(mm)
□86
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)
1.7
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
4.4
電源
二相
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
2.2
定格電流(A/相)
2
巻線抵抗(Ω/相)
2.2
基本ステップ角(°)
1.8
モーター取付角寸法(mm)
85
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
仕様
ステップ角 = 1.8°。保持トルク = 0.22Nm。配線数 = 4。定格電圧 = 2.8 V。フレームサイズ = 42.3 x 42.3mm。ステッピングモータのタイプ = ハイブリッド、永久磁石。軸径 = 5mm。許容電流値 = 1.33 A。シャフト長さ = 22mm。深さ = 33mm。抵抗/フェーズ = 2.1Ω。基準合致 = RoHS対応。。高トルクハイブリッドステッパモータ、200ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長 / 利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
5日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。
シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
種類
ステッピングモーター
軸の形状
片軸/Dカット
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□28
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ
タイプ
標準タイプ(1.8°/Step)
種類
ステッピングモーター
電源
二相
定格電流(A/相)
2
モーター取付角寸法(mm)
50
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□28
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
バイポーラ