- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 高 火力 コンロのおすすめ人気ランキング
高 火力 コンロのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新228件の「高 火力 コンロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイカロリーコンロ」、「中華レンジ」、「業務用 ガスコンロ」などの商品も取り扱っております。
型 式 M-211Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 9.30(0.67) 都市ガス(kcal/h)9.30(8、000)ガス接続口(mm) LPG Φ9.5ゴム管口 13A Φ13ゴム管口バーナー数 大1。ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段と アップ。五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃も しやすく衛生的。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×192
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。
大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。
中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。
小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。
業界きっての強火力。
大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。
さびにくく、耐久性が一段とアップ。
五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様
リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×420×192
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
111
外形寸法(mm)
330×325
点火方式
圧電点火
接続口
(ガス)Φ9.5mmゴム管
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
トラスコ品番
102-3854
高さ(mm)
190
奥行(mm)
510
間口(mm)
460
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
タイプ
パイロット無し
仕様
圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)
6.5
品番
SK-2
間口W×奥行D×高さH(mm)
542×275×118
接続口径(Φmm)
9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])
LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
9.30kWの強火力2重バーナーを使用。中華料理や炒め物などを味よく一気に調理。
小型バーナーは普通の煮炊きからトロ火料理まで効率よく使用できます。
バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段とアップ。バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃も楽々。
五徳、シル受けの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
機種が豊富なので、用途に応じて自由に選べます。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×420×192
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
質量(kg)
6
色
シルバー
タイプ
LP
電源(V)
DC3(単1形アルカリ乾電池×2本)
外寸(mm)
564×422×H203
接続口径(Φmm)
9.5・ガス用ゴム管
ガス消費量(kW)
2.46
EBM品番
8646530
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
型 式 M-222Cガス消費量 kW LPガス(kg/h) 18.6(1.33) 都市ガス(kcal/h)18.6(16、000)ガス接続口(mm) LPG 15A 13A 15Aバーナー数 大2。安全の為、取り付けは、専門業者にご依頼ください。大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉★大型2重バーナー(8、000kcal/h) 。内輪3、100kcal/h 。外輪4、900kcal/h (単独使用可) 小型バーナー(4、500kcal/h)。大型2重バーナーは強火力。中華料理や炒め物などを一気に スピード調理。小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に 効率よく使用できます。業界きっての強火力。大・小2種のバーナーにより、あらゆる 料理に使用できるオールマイティー型。バーナーヘッドに鍛造品を使用。さびにくく、耐久性が一段 とアップ。
材質
枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×420×192
ガスの種類
13A
使用範囲
最大42cmまで
外寸(mm)
540×740×170
口数
4
接続口径(Φmm)
13
ガス消費量(kW)
22.21
EBM品番
1116010
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
耐久性重視の頑丈なボディ。火力安定装置(ヒートパネル)つき。軽量アルミ合金製汁受け皿。ボンベ脱着が容易なマグネット方式。ゴトクが鍋との接地面を幅広くし、滑りにくい設計
材質
アルミダイカスト、その他
質量(kg)
1.4
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×275×100
アズワン品番
64-9290-45
TKG品番
9-2122-0801
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
68
外形寸法(mm)
269×272
接続口
Φ9.5mmゴム管
薄型・軽量で持ち運び楽々、コンパクト。防災用や緊急時にも便利。
材質
本体・ボンベカバー・汁受け:鉄(粉体塗装)、バーナー:アルミめっき鋼板、ごとく:鉄(ニッケルめっき)、器具栓つまみ:ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
342×270×86
安全装置
圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
火力(kcal)
3000(3.5kW)
ガス消費量(g/h)
約250
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷