- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- 高トルク インパクトのおすすめ人気ランキング
高トルク インパクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新345件の「高トルク インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイ テンション ボルト 締め付け トルク」、「インパクトレンチ メーカ」、「インガソール インパクト」などの商品も取り扱っております。
軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。
エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載!
高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
(強)0~1800、(中)0~1000、(弱)0~900
角ドライブsq(mm)
19
充電時間(分)
55
打撃数(min-1[回/分])
(強)0~2200、(中)0~2000、(弱)0~1800
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
作業量(目安)
(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒
質量(kg)
3.7(バッテリ含む)
長さ(mm)
229
幅(mm)
91
高さ(mm)
289
電圧(V)
18
締付能力(普通ボルト)
M12~M30
締付能力(高力ボルト)
M10~M22
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥81,980
税込¥90,178
当日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)
221
幅(mm)
-
高さ(mm)
290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)
19
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池
寸法(mm)
221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)
3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])
(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級
IP56
バッテリー
(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名
BSL36A18
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)
約25
四角ドライブ寸法(mm)
19
充電可能回数
約1500
振動3軸合成値(m/s2)
15.4
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
実用トルク範囲(N・m)
918~1627
最大トルク(N・m)
2033/15秒
仕様
正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))
付属品
PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
3.7
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
19(3/4)
空気消費量(L/min)
198
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT3/8
使用ホース径(Φmm)
9.5
適応ボルトサイズ
M30
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法
取扱説明書
(5.6MB)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプ
シングルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
1000[10200]
打撃数(min-1[回/分])
1500
差込角(mm)
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
ねじ締め能力(mm)ボルト
M22~M30
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M22~M24
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
7.7
振動3軸合成値(m/s2)
15.2
電源周波数(Hz)
単相交流50/60
付属品
ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)
340×293
余裕の高トルク、パワフル締付け!
高剛性ボディ!
二重絶縁構造
正逆転両用
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
350[3570]
打撃数(min-1[回/分])
2000
締付能力(普通ボルト)
M12~M22
締付能力(高力ボルト)
M12~M16
角ドライブsq(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
2000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
11.5
全長(mm)
283
仕様
二重絶縁構造。正逆転両用
質量(kg)
2.9
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク
付属品
バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)
94
全長(mm)
217
質量(kg)
3.8(バッテリ含)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36
打撃数(min-1[回/分])
0~2300
角ドライブsq(mm)
19
締付能力(普通ボルト)
M12~M36
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M27
最大締付トルク(N・m)
1350
バッテリー容量(Ah)
2.5×2
防塵防水性能
IP56
充電時間(分)
DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
0~1800
適合バッテリー
BL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)
17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
620[63200]
打撃数(min-1[回/分])
2000
差込角(mm)
19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1400
ねじ締め能力(mm)ボルト
M14~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M16~M22
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.6
振動3軸合成値(m/s2)
15.2
電源周波数(Hz)
単相交流50/60
付属品
ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)
280×261
狭い箇所での作業に最適なショートボディーです。強化樹脂ボディーの軽量タイプです。最高トルク600N.mの強力タイプです。
用途狭いところのボルト、ナットの脱着作業。
トラスコ品番
828-7047
質量(kg)
1.17
2018年トラスコ掲載ページ
5 0435
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2750
実用トルク範囲(N・m)
2169~5288
最大トルク(N・m)
6779
全長(mm)
419
質量(kg)
15.7
タイプ
ストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)
2265
適合ホース内径(Φmm)
19
差込角(sq.)
38.1(1-1/2”)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク
適合
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm
電源(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
強/0~1800、中/0~1000、弱0~900
角ドライブsq(mm)
19
打撃数(min-1[回/分])
強/0~2200、中/0~2000、弱0~1800
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
高い締め付け能力が得られます。
耐久性に優れています。
用途タイヤ脱着作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます
付属品
シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm)
質量(kg)
1.37
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
最大トルク(N・m)
949
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
104×61×185
空気消費量(m3/min)
0.3
エアーインレット
1/4インチ
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
10000
能力ボルト径(mm)
16
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)
18
本体寸法(mm)
センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)
M10~M16
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
最大締付トルク(N・m)
310
使用電池
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能
IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)
144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)
12.7
関連資料
(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)
14.4
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。
出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。
最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。
チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
4406
実用トルク範囲(N・m)
1355~2850
全長(mm)
362
質量(kg)
10.5
タイプ
ストレートタイプアウトサイドトリガー
空気消費量(L/min)
2689
適合ホース内径(Φmm)
19
差込角(sq.)
25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク
適合
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品
フック
幅(mm)
81
全長(mm)
144
質量(kg)
1.8(バッテリ含)
高さ(mm)
246
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
角ドライブsq(mm)
12.7
締付能力(普通ボルト)
M10~M20
機能
部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)
M10~M16
最大締付トルク(N・m)
300
回転数(min-1[回/分])
0~3200
適合バッテリー
A-60442、A-60464
振動3軸合成値(m/s2)
12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量
高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に
仕様
正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))
付属品
PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ
寸法(mm)
幅173×全長492
質量(kg)
7.5
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
25.4[1]
最大トルク(N・m)
2441
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(L/min)
282
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/2
実用トルク範囲(N・m)
271~2033
使用ホース径(Φmm)
13
取扱説明書
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
4300
実用トルク範囲(N・m)
200~800
トラスコ品番
295-4397
全長(mm)
216(ソケット含まず)
質量(kg)
4(ソケット含まず)
差込角(mm)
19
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
騒音レベル(dB(A))
88
能力ボルト径(mm)
22
空気消費量(Nm3/min)
0.47
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
コンプレッサー(kW)
3.75
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷